カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- SMC(7)
- 三笠産業[工具](3)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- BOURNS(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ab-150w」の検索結果
特価

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -8 A, MJE15031G
onsemi¥7,398税込¥8,1381セット(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -150 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 50 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 150 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 30 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応