カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • nexperia(6)
  • PALL(ポール)(4)
  • ParkerTAIYO(66)
  • SMC(25)
  • TDK(13)
  • TRUSCO(4)
  • VISHAY(5)
  • エスコ(7)
  • スバル(16)
  • トヨタ(5)
  • ホシモト(4)
  • ホンダ(12)
  • ミツビシ(8)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ヤマト(機構部品)(5)
  • 天領まな板(433)
  • 山県化学(369)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab80」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:75 A高さ(mm)16.3ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スパッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(W)270チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)80最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)10最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
  • onsemi 整流ダイオード, 3A, 80V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 850mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 3A, 80V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 850mV

    onsemi
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 80V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 850mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。Fairchild Semiconductorショットキーバリア整流器ダイオード、シングル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    onsemi
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 75 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V。シリーズ = UltraFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 270 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 10.67mm。高さ = 16.3mm。UltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, D44VH10G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, D44VH10G

    onsemi
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 15 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 83 W●最小DC電流ゲイン : 20●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 20 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 7 A, 2N6292G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 7 A, 2N6292G

    onsemi
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 7 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 70 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 30●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, D45VH10G onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, D45VH10G

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -15 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -80 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 83 W。最小DC電流ゲイン = 20。トランジスタ構成 = シングル。最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V。最大動作周波数 = 20 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE13007G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE13007G

    onsemi
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 8 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 80 W。最小DC電流ゲイン = 5。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 700 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, D44H11G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 10 A, D44H11G

    onsemi
    ¥309税込¥340
    1個
    8日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 40●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 50 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 9.28×10.28×4.82mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, D45H11G onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -10 A, D45H11G

    onsemi
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -10 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : TO-220AB●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 2 W●最小DC電流ゲイン : 40●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 40 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPパワートランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応