onsemi 整流ダイオード, 3A, 80V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 850mV
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 80V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 850mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
Fairchild Semiconductorショットキーバリア整流器ダイオード、シングル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(20個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















