カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • 山洋電気(56)
  • omron(オムロン)(43)
  • オリエンタルモーター(29)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • RS PRO(385)
  • KTM(165)
  • EBM PAPST(150)
  • SPARKFUN(138)
  • 三菱ふそう(90)
  • 東芝キヤリア(51)
  • iFace(44)
  • SKF(日本エスケイエフ)(33)
  • KEMET(31)
  • VISHAY(30)
  • エレコム(29)
  • ナブテスコ(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac fan」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA4M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA4Monsemi
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 100%シリーズ = H11AAオプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA4SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA4SR2Monsemi
809税込890
1セット(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 100%シリーズ = H11AAオプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1SR2Monsemi
889税込978
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 100%シリーズ = H11AAオプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1Monsemi
569税込626
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms最小電流伝送率 = 20%シリーズ = H11AAオプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SDonsemi
1,998税込2,198
1袋(50個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = FOD特殊機能 = AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHAA280R2 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HMHAA280R2onsemi
1,798税込1,978
1袋(20個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = MFP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = HMHAオプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817DSD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817DSDonsemi
2,298税込2,528
1袋(50個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 20μsシリーズ = FOD特殊機能 = AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LEDドライバ IC, 30mA, デジタル 調光 6-Pin SOT-23 onsemionsemi LEDドライバ IC, 30mA, デジタル 調光 6-Pin SOT-23onsemi
369税込406
1袋(5個)
5日以内出荷
出力電流 = 30mA入力電圧 = 2.7 → 5.5 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = デジタル用途 = バックライト、携帯電話パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6定格電流 = 5 → 30mAディスプレイドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM2705R2 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM2705R2onsemi
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = MFP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = FODMオプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817BSD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817BSDonsemi
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 4μs絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = FOD特殊機能 = AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817B3SD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817B3SDonsemi
1,298税込1,428
1セット(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 260%標準降下時間 = 3μsシリーズ = FODオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MOC213R2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MOC213R2Monsemi
1,298税込1,428
1袋(20個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2500 V ac標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = MOCオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2onsemi
639税込703
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2500 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%シリーズ = HCPLオプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SR2Monsemi
1,098税込1,208
1セット(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 1000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = H11Gオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SMonsemi
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 1000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = H11Gオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817A onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817Aonsemi
449税込494
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 160%標準降下時間 = 3μsシリーズ = FODオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL0731 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL0731onsemi
449税込494
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 20μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 2500 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%標準降下時間 = 35μsシリーズ = HCPLオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N32M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N32Monsemi
699税込769
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 2500 V dc、7500 V ac論理出力 = あり最小電流伝送率 = 500%シリーズ = 4N32オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSDonsemi
1,398税込1,538
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = FODオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173TVM onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173TVMonsemi
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 2μsシリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AG1M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AG1Monsemi
1,298税込1,428
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 5μsシリーズ = H11AGオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, MOC8050M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, MOC8050Monsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 8.5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 500%標準降下時間 = 95μsシリーズ = MOCオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136SDM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 6N136SDMonsemi
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 200 mA絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%シリーズ = 6N136特殊機能 = パルストランス代替品、広帯域幅アナログカップリングオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1Monsemi
829税込912
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 1000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = H11Gオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, 6N137SDM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, 6N137SDMonsemi
1,798税込1,978
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = 光電センサ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 30ns最大入力電流 = 200 mA絶縁電圧 = 5000 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = 6N137特殊機能 = コンピュータ周辺機器インターフェイス、データ多重化、パルストランス代替品オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217Monsemi
559税込615
1袋(10個)
6日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.2μs最大入力電流 = 200 mA絶縁電圧 = 2500 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 100%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = MOCD特殊機能 = 厳密に適合する電流伝送率、フィードバック制御回路、汎用スイッチング回路オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応