カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • アーテック[学校教材・教育玩具](17)
  • TOKO(東洋計器興業)(15)
  • 第一計器(10)
  • アライドテレシス(10)
  • エスコ(7)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • Festo(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 長野計器(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • 山本計器(4)
  • NETGEAR(4)
  • アズワン(3)
  • 熱研(3)
  • TP-LINK(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • アドテック(2)
  • CHINO(チノー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-01g」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ディスプレイドライバ NSI45025AT1G onsemionsemi ディスプレイドライバ NSI45025AT1Gonsemi
42,980税込47,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : SOD●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 123●供給電圧 : 45 V●最大供給電流 : 25mA●動作温度 Min : -55℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 1.80mm●高さ : 1.35mm●長さ : 2.84mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ディスプレイドライバ NSI45030AT1G onsemionsemi ディスプレイドライバ NSI45030AT1Gonsemi
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = SODディスプレイタイプ = LEDピン数 = 123供給電圧 = 45 V最大供給電流 = 30mA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃高さ = 1.35mm長さ = 2.84mm先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, PZT2222AT1G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, PZT2222AT1Gonsemi
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.5 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LEDドライバ IC, 20mA, 460mW, PWM 調光 2-Pin SOD-123 onsemionsemi LEDドライバ IC, 20mA, 460mW, PWM 調光 2-Pin SOD-123onsemi
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
出力電流 = 20mA入力電圧 = 45 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 460mW用途 = AC照明パネル、車載照明、チャンネル文字、装飾照明、標識照明、スイッチコンタクトウェッティングパッケージタイプ = SOD-123ピン数 = 2出力電圧 Max = 7.5V先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応