onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 51V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 39V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 4.7 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 3 A, FZT649onsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, NZT660onsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -3 A, FZT790Aonsemi
onsemi 電源スイッチIConsemi
onsemi N, Pチャンネル MOSFET30 V 3.5 A、3.9 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, FQB5N90TMonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 80 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 39 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 15 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 214 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 50 A、136 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 3.4 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36Aonsemi
onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 44 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 70 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET55 V 75 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 17V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 17 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 19 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET150 V 800 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 8.2V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 Wonsemi