カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • KEMET(42)
  • スバル(14)
  • トヨタ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • JTC(11)
  • ニッサン(10)
  • SMC(9)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • KOA(7)
  • 日野自動車(6)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • Canon(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • ニチコン(5)
  • TDK(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • エスコ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-331」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装onsemi
13,980税込15,378
1セット(98個)
7日以内出荷
出力電流 = 1.5 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 スルーホール onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 1.5 A PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 スルーホールonsemi
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 : 1.5 A●供給電圧 : 18V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PDIP●出力数 : 2●トポロジー : ハイ/ローサイド●ドライバ数 : 2●極性 : 反転●実装タイプ : スルーホール●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MOSFETゲートドライバ 15 mA PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホール onsemionsemi MOSFETゲートドライバ 15 mA PDIP 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 スルーホールonsemi
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
出力電流 = 15 mA供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイドドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.55V, 3-Pin TO-92 onsemionsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.55V, 3-Pin TO-92onsemi
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 2.8V●最小リセット閾値電圧 : 2.55V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-92●ピン数 : 3●寸法 : 5.2 x 4.19 x 5.33mm●最大リセット閾値電圧 : 3V●動作供給電圧 Max : 10 V●動作温度 Min : -40 ℃●温度補償基準 3.0 V ( MC34164-3 )または 5.0 V ( MC34164-5 )電源を監視します 温度範囲にわたって正確なコンパレータしきい値を保証 コンパレータのヒステリシスで誤ったリセットを防止 6.0 mA を超える電流でシンクできるリセット出力 放電遅延コンデンサ用の内部クランプダイオードです 1.0 V の入力電圧でのリセット動作を保証 極めて低い待機電流: 9.0 μ A の低電圧 経済的な TO-26AA ● SO-8 及び Micro-8 表面実装パッケージですRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転 1.25 → 40 V, 16-Pin, MC33163DWG onsemionsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 昇降圧 / 反転 1.25 → 40 V, 16-Pin, MC33163DWGonsemi
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータ機能 : バックコントローラ●反転●ステップアップ●出力電流 Max : 3.4A●出力電圧 : 1.25 → 40 V●ラインレギュレーション : 5 mV●6 mV●30 mV●ロードレギュレーション : 2 mV●50 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 55 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 10.45 x 7.6 x 2.4mm●動作温度 Max : +85 ℃mm●長さ : 10.45mm●スイッチングレギュレータ●ステップアップ / ステップダウンDC-DCコンバータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, MC33174DR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, MC33174DR2Gonsemi
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.8MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 2.1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 114 dB●高さ : 1.5mm●MC33171/2/4●MCV33172●低電力●シングル電源●3 → 44 V●オペアンプ●ON Semiconductor. MC33171 (シングル)●MC33172 (デュアル)●MC33174 (クワッド) 低供給電流: アンプあたり180 μA 広帯域幅: 1.8 MHz 高スルーレート: 2.1 V/μs 低入力オフセット電圧: 2 mV 車載用途向けのNCV33172●AEC-Q100認定RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MC33172DR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MC33172DR2Gonsemi
349税込384
1袋(5個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 44 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.8MHz標準デュアル供給電圧 = ±1.5 → ±22V標準スルーレート = 2.1V/μs最大動作周波数 = 100 kHz動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = No幅 = 4mmMC33171/2/4、MCV33172、低電力、シングル電源、3 → 44 V、オペアンプ、ON Semiconductor. MC33171 (シングル)、MC33172 (デュアル)、MC33174 (クワッド) 低供給電流: アンプあたり180 μA 広帯域幅: 1.8 MHz 高スルーレート: 2.1 V/μs 低入力オフセット電圧: 2 mV 車載用途向けのNCV33172、AEC-Q100認定
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, MC33178DR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, MC33178DR2Gonsemi
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 5MHz●標準デュアル供給電圧 : ±2 → ±18V●標準スルーレート : 2V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 106 dB●高さ : 1.5mm●MC33178●MC33179●低消費電力●低ノイズオペアンプ●ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC33178/9シリーズのオペアンプは●バイポーラテクノロジーを使用する高品質のオーディオとデータ信号処理用途向けの製品です。 高周波数PNP入力トランジスタを使用して●低入力オフセット電圧●低ノイズ●及び低歪みを実現しています。 また●アンプ1つあたりわずか420 μAのドレイン電流で高出力電流駆動能力を発揮します。 デュアルバージョンとクワッドバージョンがあり●DIP及びSOICパッケージで提供されます。. 600 W出力駆動能力 大出力電圧スイング 低オフセット電圧: 0.15 mV (平均) 低全高調波歪み: 0.0024 % (@ 1 kHz●600 W負荷) 高ゲイン帯域幅: 5 MHz 高スルーレート: 2 V/μs デュアル電源動作: ±2 → ±18 V 入力にESDクランプ付きRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.245V, 電圧モニター, 8-Pin SOIC onsemionsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.245V, 電圧モニター, 8-Pin SOIConsemi
4,798税込5,278
1セット(40個)
7日以内出荷
電圧管理タイプ = 電圧モニター管理数 = 1最大リセット閾値電圧 = 1.295V最小リセット閾値電圧 = 1.245V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 5 x 4 x 1.5mm動作供給電圧 Max = 40 V動作供給電圧 Min = 2 Vマイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor
onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.24V, 8-Pin マイクロ onsemionsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 1.24V, 8-Pin マイクロonsemi
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
管理数 = 1最大リセット閾値電圧 = 1.29V最小リセット閾値電圧 = 1.24V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = マイクロピン数 = 8寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mm最大リセット閾値電圧 = 4V動作供給電圧 Max = 40 V自動車規格 = AEC-Q100V自動車用 NCV バージョン 一意のモード選択入力により、チャネルプログラミングが可能です 過電圧、低電圧、窓電圧検出 正 / 負電圧検出 2.0 V で完全に機能し、正の電圧検出に使用し、負の電圧検出には 4.0 V を使用します 電流制限保護付き 2.54 V リファレンスをピン配列しています 低待機電流 オープンコレクタ出力により、デバイスの柔軟性が向上 鉛フリーパッケージを用意 用途 電子ボディ 制動 インフォテイメント インストルメントクラスタ ナギブーター 乗員の快適性 乗員保護 パワートレイン
RoHS指令(10物質対応)対応