onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.15V, 低下電圧 検出器, 8-Pin SOIC
電圧管理タイプ = 低下電圧 検出器
管理数 = 1
最大リセット閾値電圧 = 4.45V
最小リセット閾値電圧 = 4.15V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
動作供給電圧 Max = 10 V
動作温度 Max = +125 ℃
マイクロプロセッサ監視/リセット回路、On Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















