カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • IKO(日本トムソン)(48)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • ケナメタル(24)
  • ニッサン(10)
  • 日野自動車(10)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • トヨタ(8)
  • SMC(7)
  • スバル(7)
  • SWAGE-LINE(6)
  • オーム電機(4)
  • 東芝(4)
  • JTC(4)
  • EXEDY(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • ミツビシ(4)
  • 七星科学研究所(3)
  • パール金属(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-541」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SC onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SC

    onsemi
    4,198税込4,618
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    論理回路 = AC。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。回路数 = 8。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC W。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 3.3 V。寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm。動作供給電圧 Max = 6 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SC onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SC

    onsemi
    4,198税込4,618
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:AC寸法(mm)13×7.6×2.35タイプロジック:バッファ、 ラインドライバ入力種類シングルエンドピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL8 ns @ 3.3 V出力タイプ3ステート
  • onsemi 74VHC バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemi

    onsemi 74VHC バッファ 非反転, 20ピン TSSOP

    onsemi
    5,398税込5,938
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:74VHC、74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS寸法(mm)6.5×4.4×0.9高さ(mm)0.9タイプロジック:バッファ、 ラインドライバ入力種類TTLチャンネル数8ピン数(ピン)20極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装低レベル出力電流(mA)(Max)8高レベル出力電流(mA)(Max)-8最大伝播遅延時間@最大CL12 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
  • onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemi

    onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP

    onsemi
    5,998税込6,598
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:CMOS、74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSタイプロジック:バッファ入力種類LS-TTLチャンネル数8ピン数(ピン)20極性非反転動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)7.8高レベル出力電流(mA)(Max)7.8最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 50 pFシュミットトリガー入力なし出力タイプ3ステート
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC541WMX onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC541WMX

    onsemi
    999税込1,099
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●伝播遅延テスト条件:150pF●論理回路:74HC寸法(mm)13.005×7.595×2.34タイプロジック:バッファ入力LS-TTL出力電流(mA)低レベル:(Max)7.8、高レベル:(Max)7.8ピン数(ピン)20極性反転回路数8実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6最大伝播遅延時間@最大CL208ns出力タイプ3ステート
  • onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemi

    onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP

    onsemi
    5,998税込6,598
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    論理回路 = CMOS。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.4mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADTG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADTG

    onsemi
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G

    onsemi
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HC。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ, 非反転バッファ。回路数 = 1。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120ns。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 10pF
    RoHS指令(10物質対応)対応