カテゴリ

  • 自動車純正部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(5)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「c-541-a」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ キャッチ(タテ開き) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ キャッチ(タテ開き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    394税込433
    1個
    当日出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
    用途各種キャビネット扉・厨房機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック保持力(N)29タキゲンコード21537
  • A4 クリアファイル(マチ付4色セット) nusign

    A4 クリアファイル(マチ付4色セット)

    nusign
    669税込736
    1個(4冊)
    3日以内出荷
    4色セットで、かわいく仕分け。やさしい色合いで、デスクが整う。マチ付きだから、書類が増えても安心。A4サイズを最大70枚まで収納可能。しっかり縫製、破れにくい安心設計。底板とステッチで、ファイルをしっかり保護。分類しやすく、探しやすい。背幅インデックス付きで、ファイル操作もスムーズ。見えるから、すぐ取り出せる。透明ポケットで分類・保管・伝達までスムーズに。しなやかで、強い。柔軟性と耐久性を兼ね備えたPP素材を使用。
    仕様マチ付き、背幅インデックス付きアソートサイズA4質量(g)120枚数最大70枚収納可
  • Toshiba 74HCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ オクタルバッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 2~6 V, 20-Pin SOP

    東芝
    869税込956
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ロジックファミリー = 74HCロジック機能 = バッファー1チップ当たりのチャンネル数 = 8出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = +35mA低レベル出力電流 Max = -35mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns寸法 = 13.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ST COVER ASSY B RRR スバル

    ST COVER ASSY B RRR

    スバル
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADTG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADTG

    onsemi
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • オクタルバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ nexperia

    オクタルバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ

    nexperia
    78,980税込86,878
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:74LVC 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF 、 寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G

    onsemi
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HC。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ, 非反転バッファ。回路数 = 1。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120ns。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 10pF
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC BUF NON-INVERT 3.6V 20SOIC Texas Instruments

    IC BUF NON-INVERT 3.6V 20SOIC

    Texas Instruments
    379税込417
    1個
    13日以内出荷
    。IC BUF NON-INVERT 3.6V 20SOIC
    仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOICアズワン品番67-0410-05
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 微差圧センサ PSE550シリーズ SMC

    微差圧センサ PSE550シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
  • 小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ SMC

    小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • ライザー(L) シート (S4) MAZDA(マツダ)

    ライザー(L) シート (S4)

    MAZDA(マツダ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • (C603)パス、オイル MAZDA(マツダ)

    (C603)パス、オイル

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ケースディファレンシャルギヤー (G0) MAZDA(マツダ)

    ケースディファレンシャルギヤー (G0)

    MAZDA(マツダ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
  • 小形空気圧用圧力センサ PSE54 SMC

    小形空気圧用圧力センサ PSE54

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ・アナログ出力(電圧)
  • (G541C)フロントスロープ ニッサン

    (G541C)フロントスロープ

    ニッサン
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • (G541C)ヒンジ ニッサン

    (G541C)ヒンジ

    ニッサン
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (G541C)レインフオースメント ニッサン

    (G541C)レインフオースメント

    ニッサン
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • (G541C)シート 1 ニッサン

    (G541C)シート 1

    ニッサン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • (G541C)ロック アッセンブリー スロープ RH ニッサン

    (G541C)ロック アッセンブリー スロープ RH

    ニッサン
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • (G541C)リヤスロープ ニッサン

    (G541C)リヤスロープ

    ニッサン
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • (G541C)シート 2 ニッサン

    (G541C)シート 2

    ニッサン
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • (G541C)テールゲートホルダー RH ニッサン

    (G541C)テールゲートホルダー RH

    ニッサン
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
  • (G541C)プレート ニッサン

    (G541C)プレート

    ニッサン
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • (G541C)PANEL ASSY-SLOP ニッサン

    (G541C)PANEL ASSY-SLOP

    ニッサン
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.12、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.21、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.12、SSA-E541DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.16、SSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.12、SSA-S500A エンジン ギヤケース部品_No.12、SSA-E501DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン シリンダヘッド、ギヤケース、オイルフィルタ部品_No.21、SSA-S501 エンジン ギヤケース部品_No.12、MX-502 エンジン (ギヤケース)部品_No.12、SSA-S500 エンジン ギヤケース部品_No.12、MX-501 ギヤケース部品_No.12、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.12、SSA-E500DX エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.21、SSA-E540DX シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.16、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.12、SSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.12、SSA-E500KP エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.21、SSA-G535 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.16、エクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.12
  • フラッシャユニット BIGM(丸山製作所)

    フラッシャユニット

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    備考VF312L規格ナイルスVF312L部品名称フラツシヤユニツト図解NoSSA-E540DX 計器パネル部品_No.24、BSA-950-1 -2シリーズ 走行レバー部品_No.45、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.25、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 走行レバー部品_No.43、BSA-651 951シリーズ 走行レバー 標準仕様部品_No.45、BSA-650C -1シリーズ 走行レバー部品_No.44、SSA-E500DX-120 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.25、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.24、SSA-E500DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.17A、SSA-E541DX 計器パネル部品_No.24、BSA-650-1 -2シリーズ 走行レバー部品_No.45、BSA-650C -1シリーズ 走行レバー -3シリーズ部品_No.44、BSA-950C -1シリーズ 走行レバー -3シリーズ部品_No.44、BSA-950C -1シリーズ 走行レバー部品_No.44
  • シリンダサキカナグ BIGM(丸山製作所)

    シリンダサキカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シリンダサキカナグ図解NoSSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.53、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.50、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.52、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.47、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.50、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.53、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.49、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.53、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.49、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.49、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.51
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称プラグ図解NoBSA-500JD-125THシリーズ エンジン クランクケース、オイルパン、オイルポンプ部品_No.9、SSA-E500DX-120 エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.9、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.30、エクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.30、SSA-E540DX クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.10、SSA-S500A エンジン クランクケース部品_No.9、SSA-E500KP エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.9、SSA-E541DX エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.10、SSA-C610 作業用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.29、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.30、SSA-E501DX エンジン クランクケース・オイルパン・オイルポンプ部品_No.9、SSA-G530 エンジン(クランクケース)部品_No.9、SSA-G535 エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルポンプ)部品_No.10、MX-501 クランクケース部品_No.9、SSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.30、SSA-N500 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.9、SSA-F501 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.4、SSA-S501 エンジン クランクケース部品_No.9、SSA-E500DX エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルポンプ)部品_No.9、SSA-S500 エンジン クランクケース部品_No.9、SSA-E500 エンジン クランクケース オイルパン オイルポンプ部品_No.8
  • 10 Series(10-PS) SMC

    10 Series(10-PS)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
  • Walter Capto TM アダプター ビビり抑制 A3001-C ワルター

    Walter Capto TM アダプター ビビり抑制 A3001-C

    ワルター
    929,800税込1,022,780
    1個
    9日以内出荷
    プリセットビビり抑制付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A) SMC

    PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    10日以内出荷
    管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)精度(A) ±1% F.S.センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
  • 10-PSE SMC

    10-PSE

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    12日以内出荷