カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • AbuGarcia(アブガルシア)(4)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • CKD(8)
  • Festo(11)
  • JTC(7)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](4)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • omron(オムロン)(3)
  • SMC(138)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • YAGEO(5)
  • イスカル(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • カーメックス(5)
  • サンドビック(3)
  • ホンダ(8)
  • 三菱ふそう(19)
  • 新ダイワ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c632」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi 電源スイッチIC onsemi

    onsemi 電源スイッチIC

    onsemi
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様オン抵抗:0.125Ω、統合型ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor寸法(mm)3×1.7×1ピン数(ピン)6動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)20パワーレーティング(W)0.7電源スイッチの種類内蔵負荷動作電流(A)最大1.8
  • onsemi 電源スイッチIC onsemi

    onsemi 電源スイッチIC

    onsemi
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    電源スイッチの種類 = 内蔵負荷。動作供給電圧 Max = 8 V。出力数 = 2A。パワーレーティング = 0.7W。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 6。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 3 x 1.7 x 1mm。統合型ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電源スイッチIC onsemi

    onsemi 電源スイッチIC

    onsemi
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様統合型ロードスイッチ、Fairchild Semiconductor寸法(mm)3×1.7×1ピン数(ピン)6動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)8パワーレーティング(W)0.7電源スイッチの種類内蔵負荷動作電流(A)最大2.5
  • onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A、2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemi

    onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A、2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

    onsemi
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様PowerTrench(R)デュアルN/PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているピン数(ピン)6動作温度(℃)-55 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN, Pチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)1.9 、2.7最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)130270最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、 +8トランジスタ構成絶縁型標準ゲートチャージ2.85 nC @ 4.5 V、3.25 nC @ 4.5 V最大パワー消費960 mW
  • onsemi N, Pチャンネル MOSFET25 V 460 mA, 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemi

    onsemi N, Pチャンネル MOSFET25 V 460 mA, 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

    onsemi
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 460 mA, 680 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.1 Ω, 450 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.65V。最大パワー消費 = 900 mW。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.7mm。高さ = 1mm。デジタルFET、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A、2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemi

    onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 1.9 A、2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

    onsemi
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 1.9 A、2.7 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 130 mΩ, 270 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 960 mW。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchRデュアルN/PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが実現します。 高度なテクノロジーを使用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になるか、電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応