カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(3)
  • マクセル(14)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • Verbatim(バーベイタム)(5)
  • RiDATA(1)
  • HIDISC(3)
  • サンワサプライ(19)
  • グリーンハウス(1)
  • 前澤化成工業(3)
  • トライメイト(1)
  • SMC(1,361)
  • JAPANNEXT(68)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(32)
  • UCC(上島珈琲)(30)
  • ユニカ(23)
  • Texas Instruments(22)
  • Merck(メルクミリポア)(17)
  • ホンダ(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(16)
  • FIRSTCOM(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdr」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 8-Pin, LM2931CDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 8-Pin, LM2931CDR2Gonsemi
56,980税込62,678
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 1.5 mV/V●精度 : ±5%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●基準電圧 : 1.26V●出力タイプ : 可変●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 5mm●可変リニア電圧レギュレータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LP2951CDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 8-Pin, LP2951CDR2Gonsemi
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 0.02 %●ロードレギュレーション : 0.02 %●極性 : 正●静止電流 : 75μA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Min : 2.3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●最大120 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 29 V, 8-Pin, LP2951ACDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 29 V, 8-Pin, LP2951ACDR2Gonsemi
169税込186
1袋(2個)
翌々日出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 1.25 → 29 Vラインレギュレーション = 0.1 %ロードレギュレーション = 0.1 %%極性 = 正静止電流 = 0.075mA基準電圧 = 1.25V出力タイプ = 可変, 固定寸法 = 5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 4mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、調整式、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 8-Pin, MC78L15ACDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 8-Pin, MC78L15ACDR2Gonsemi
559税込615
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOICmA●ピン数 : 8●パワーレーティング : 625mW●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 5mm●MC78L00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは● MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには●外部コンポーネントが不要で●内部に熱過負荷保護と電流制限●安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで●外部機器の電圧及び電流を調整できます。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 8-Pin, MC78L12ACDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 8-Pin, MC78L12ACDR2Gonsemi
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 40mA●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●幅 : 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, MC78L08ACDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, MC78L08ACDR2Gonsemi
2,398税込2,638
1セット(50個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = 8 Vラインレギュレーション = 175 mVロードレギュレーション = 60 mV極性 = 正パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 固定寸法 = 5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 4mmMC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは、 MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには、外部コンポーネントが不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 8-Pin, MC79L05ACDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 8-Pin, MC79L05ACDR2Gonsemi
39,980税込43,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : -5 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 60 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 5mm●MC79L00リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは●負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で●5 V●12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず●100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは●短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した●強固な集積回路(IC)です。 主な用途には●オンカード調整や●小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 8-Pin, MC79L12ACDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 8-Pin, MC79L12ACDR2Gonsemi
1,098税込1,208
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : -12 V●ラインレギュレーション : 325 mV●ロードレギュレーション : 170 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定mW●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 5mm●MC79L00リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは●負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で●5 V●12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず●100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは●短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した●強固な集積回路(IC)です。 主な用途には●オンカード調整や●小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr