カテゴリ
- 制御機器(69)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(1)
- climbing(クライミング)(18)
- DiodesZetex(25)
- KITACO(27)
- nexperia(26)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(918)
- TAKEGAWA(武川)(11)
- Texas Instruments(54)
- イメージニクス(11)
- エスコ(8)
- エフ・エム・アイ(8)
- テラモト(8)
- ホンダ(33)
- 工進(15)
- 昭和技研工業(7)
- 東日製作所(13)
- 東芝(31)
- 矢崎化工(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「cl-50」の検索結果
特価

ロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100
onsemi¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。ロジックタイプ = レベルシフタmm。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 280 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 3 V。自動車規格 = AEC-Q100RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝送 = CMOS。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74
onsemi¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = バッファ。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 6。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = LCX。動作供給電圧 Max = 5.5 V。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.7 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 14-Pin SOIC
onsemi¥2,998税込¥3,2981袋(55個)7日以内出荷論理回路 = AC。ロジックタイプ = OR。入力タイプ = TTL。出力タイプ = TTL。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。1チップ当たりのエレメント数 = 4。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。高さ = 1.5mm。MC74ACファミリ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin TSSOP
onsemi¥3,798税込¥4,1781セット(50個)7日以内出荷論理回路 = AC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = TTL。出力信号タイプ = シングルエンド。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。セット/リセット = マスターリセット。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12 ns@ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.5mm。MC74ACファミリ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ACシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC
onsemi¥2,498税込¥2,7481袋(25個)7日以内出荷論理回路 = AC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = TTL。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。セット/リセット = マスターリセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。幅 = 7.6mm。MC74ACファミリ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 4000 バッファ 非反転, 16ピン SOIC
onsemi¥2,198税込¥2,4181セット(48個)7日以内出荷論理回路 = 4000。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 6。入力タイプ = CMOS。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。高レベル出力電流 Max = -4.7mA。低レベル出力電流 Max = 30mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 140 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = +18 Vmm。幅 = 4mm。4000シリーズインバータ及びバッファ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 74AC バッファ 非反転, 14ピン SOIC
onsemi¥3,398税込¥3,7381セット(55個)7日以内出荷論理回路 = 74AC。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = あり。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi クワッド2入力NAND, NAND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。入力タイプ = シュミットトリガ。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 186 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14106BDG
onsemi¥2,898税込¥3,1881セット(55個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = シングルエンド。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 250 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -4.2mA。低レベル出力電流 Max = 4.2mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 4000。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。4000シリーズインバータ及びバッファ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 4-入力, MC14012BDG
onsemi¥2,198税込¥2,4181セット(55個)7日以内出荷ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 2。ゲートあたりの入力数 = 4。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 4000。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 18 V。高レベル出力電流 Max = -4.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = -5 V。低レベル出力電流 Max = 4.2mA。自動車規格 = AEC-Q100mm。4000シリーズロジックゲート、ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー シュミットトリガ 74
onsemi¥2,798税込¥3,0781セット(55個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = CMOS。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥2,898税込¥3,1881袋(55個)7日以内出荷ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクターRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥1,498税込¥1,6481セット(50個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHCT。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 4.4mm。74VHCTファミリ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWG
onsemi¥2,498税込¥2,7481袋(25個)7日以内出荷論理回路 = AC。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。回路数 = 8。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。MC74ACファミリ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:9, MC74HCT541ADWG
onsemi¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷論理回路 = HCT。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 9。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 6mA。低レベル出力電流 Max = 6mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 38 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pFRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LCX バッファ 非反転, 20ピン TSSOP
onsemi¥2,298税込¥2,5281袋(25個)7日以内出荷論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 4.5mm。74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥2,498税込¥2,7481セット(55個)7日以内出荷ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74HC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ACT バッファ 非反転, 14ピン SOIC
onsemi¥2,998税込¥3,2981セット(55個)7日以内出荷論理回路 = ACT。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 24mA。低レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクターRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥3,198税込¥3,5181セット(55個)7日以内出荷ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = あり。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74AC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。MC74ACファミリ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP
onsemi¥5,998税込¥6,5981セット(73個)7日以内出荷論理回路 = CMOS。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.4mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC
onsemi¥2,598税込¥2,8581セット(36個)7日以内出荷論理回路 = CMOS。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 7.5mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC
onsemi¥2,898税込¥3,1881セット(36個)7日以内出荷論理回路 = CMOS。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 8。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = LS-TTL。出力タイプ = 3ステート。極性 = 反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。高さ = 2.34mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN
onsemi¥959税込¥1,0551袋(20個)7日以内出荷論理回路 = 74LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DQFN。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 50 pF。寸法 = 3 x 2.5 x 0.75mm。幅 = 2.5mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC
onsemi¥7,898税込¥8,6881セット(73個)7日以内出荷論理回路 = 74ACT。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.5 ns @ 50 pF。寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥1,998税込¥2,1981セット(55個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LSTTL バッファ 非反転, 14ピン TSSOP
onsemi¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷論理回路 = LSTTL。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 4。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 180 ns @ 50 pF。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。幅 = 4.5mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 10。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。寸法 = 13 x 7.6 x 2.34mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥2,998税込¥3,2981セット(55個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。AC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ 74
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(55個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。出力タイプ = LSTTL。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 105 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = LS。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74HCUファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック(バッファなし) 供給電圧Vcc範囲: 2.0 → 6.0 V シンク又はソース: 4 mA @ Vcc = 4.5 V ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥919税込¥1,0111袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4.5mm。AC/ACT32 には、 4 つの 2 入力 OR ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT32 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ TTL 74
onsemi¥2,798税込¥3,0781セット(55個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = TTL。出力タイプ = シングルエンド。1チップ当たりのエレメント数 = 6。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74ACT。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。AC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74
onsemi¥5,498税込¥6,0481セット(96個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。出力タイプ = バイポーラ ショットキー TTL。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -8mA。低レベル出力電流 Max = 8mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。高さ = 1.05mm。長さ = 5.1mm。74VHCファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 4.5mm。74VHCファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74
onsemi¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = CMOS。1チップ当たりのエレメント数 = 6。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 188 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 4mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74HC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。MM74HC14 は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用することで、標準 CMOS の低電力損失と高ノイズ耐性を実現するだけでなく、 10 LS-TTL 負荷を駆動できます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 13 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 20 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 標準ヒステリシス電圧: 0.9 V @ VCC = 4.5 V 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14.5 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4.5mm。MC74VHC00 は、シリコンゲート CMOS 技術で製造された Advanced High Speed CMOS 2 入力 NAND ゲートです。CMOS の低消費電力を維持しながら、同等のバイポーラショットキー TTL に匹敵する高速動作を実現しています。内部回路は、ノイズ耐性に優れ、出力が安定したバッファ出力をはじめとする 3 段階から構成されています。入力は最大 7 V の電圧に耐え、 5 V システムのインターフェイスを 3 V システムに対応できます。高速: tpd = 3.7 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 μ A (最大) @ TA = 25 C 高ノイズ耐性: VNIH = VNIL = 28 % VCC 入力にパワーダウン保護機能を実現 平衡伝搬遅延 2 → 5.5 V の動作範囲に対応する設計です 低ノイズ: VolP = 0.8 V (最大) 他の標準ロジックファミリと互換性があるピン配置及び機能 ラッチアップ性能は 300 mA を超えます ESD 性能: HBM> 2000V 、機械モデル> 200V チップの複雑さ: 32 FET または 8 つの同等の GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi HCシリーズ オクタルDタイプフリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC
onsemi¥2,598税込¥2,8581セット(55個)7日以内出荷論理回路 = HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = Dタイプフリップフロップ。出力信号タイプ = 差動。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 225 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。MM74HC74A は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用し、同等の LS-TTL 部品と同様の動作速度を実現します。標準的な CMOS 集積回路で高いノイズ耐性と低電力消費を Ability で、 10 の LS-TTL 負荷を駆動します。このフリップフロップは、独立したデータ、プリセット、クリア、クロック入力、及び Q / Q # 出力を備えています。データ入力に存在するロジックレベルは、クロックパルスの立ち上がり遷移中に出力に転送されます。プリセットとクリアは、クロックに依存せず、適切な入力で低レベルに実現されます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 20 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 40 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, MC74HC245ADWG
onsemi¥2,498税込¥2,7481セット(38個)7日以内出荷ロジックタイプ = トランシーバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 35mA。低レベル出力電流 Max = -35mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = -0.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は、標準 CMOS 出力と互換性があり、プルアップ抵抗器を備え、 LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は、データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり、 I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは、データが A から B 、または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS 、 NMOS 、 TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 GatesRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74
onsemi¥1,798税込¥1,9781箱(25個)7日以内出荷仕様論理回路:LCX長さ(mm)5.1タイプロジック:バッファピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)32最大伝播遅延時間@最大CL3.7 ns @ 50 pFエレメント数6
onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74
onsemi¥889税込¥9781箱(25個)7日以内出荷仕様論理回路:AC高さ(mm)1.05タイプロジック:インバータ入力種類TTLピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL9.5 ns @ 50 pFエレメント数6