カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • SMC(14)
  • 日東工業(3)
  • Texas Instruments(3)
  • イスカル(1)
  • セキスイ(1)
  • ニッポー(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • climbing(クライミング)(1)
  • 佐文工業所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl20-45」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 20-Pin SOIC

    onsemi
    3,598税込3,958
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = D タイプ。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = LSTTL。出力信号タイプ = シングルエンド。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。1チップ当たりのエレメント数 = 8。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 28 ns @ 45 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 7.5mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74HC バスバッファ, 20ピン SOIC onsemi

    onsemi 74HC バスバッファ, 20ピン SOIC

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 7.2mA。低レベル出力電流 Max = 7.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 45 ns@ 150 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 7.59mm。74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応