カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「cl20-55」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

    日東工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • ハイパワーシリンダ (RHCL2~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCL2~)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動
  • 先端メスピペット CL2055シリーズ climbing(クライミング)

    先端メスピペット CL2055シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    6日以内出荷
  • RHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCL) SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCL)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様(20) 銅系・フッ素系不可ストローク(mm)550作動方式複動ポートの種類(-) Rc
  • サインシリンダ (RECL20-5~) SMC

    サインシリンダ (RECL20-5~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • 10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ SMC

    10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動
  • REC - サインシリンダ(RECL20) SMC

    REC - サインシリンダ(RECL20)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20 SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA20

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 変流器 入力電流:400A 400:1 SIEMENS

    変流器 入力電流:400A 400:1

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
    仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2772アズワン品番65-7315-72
  • 変流器 入力電流:400A 400:5 SIEMENS

    変流器 入力電流:400A 400:5

    SIEMENS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
    仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7313-16
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥45税込¥50
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z600MAT-1 送風機部品_No.19、SSA-G1020 風洞カバー部品_No.15、SSA-Z601MAT 送風機部品_No.22、SSA-Z601VT 電装品、ハーネス部品_No.55、SSA-Z601MAT 電装品、ハーネス部品_No.55、SSA-Z600MA-1 送風機部品_No.20、SSA-V1021CL ドア部品_No.34、SSA-G565 噴頭部品_No.14、SSA-Z600VT-1 送風機部品_No.19、SSA-Z601VT 送風機部品_No.22、SSA-Z600V-1 送風機部品_No.20
  • CD Series(CDM2C20-45+55Z) SMC

    CD Series(CDM2C20-45+55Z)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    27日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)45ストロークB(mm)55