カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- biocision(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- MSTコーポレーション(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- omron(オムロン)(3)
- STMicro(2)
- WATSON(9)
- アイゼン(1)
- エスコ(1)
- ツインバード(4)
- トンボ鉛筆(1)
- ヒロセ(1)
- フォレストリンク(1)
- ブラスト興業(4)
- マパール(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 佐文工業所(1)
- 光興業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, NCS20072DTBR2G
onsemi¥229,800税込¥252,7801セット(2500個)7日以内出荷アンプタイプ = ハイスピード。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 1。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 2.7 → 36 V。標準ゲイン帯域幅積 = 3.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±1.35 → ±18V。標準スルーレート = 2.8V/μs。動作温度 Max = +125 ℃。標準電圧ゲイン = 120 dBmV。幅 = 4.5mm。NCS20072、3 MHz、デュアル、レールツーレール出力オペアンプ、ON Semiconductor. 電源電圧: 2.7 → 36 V 高スルーレート: 2.8 V/μs 低供給電流: チャンネルあたり405 μARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, NCS20072DR2G
onsemi¥129,800税込¥142,7801セット(2500個)7日以内出荷アンプタイプ = ハイスピード。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 2。ピン数 = 8。標準シングル供給電圧 = 2.7 → 36 V。標準ゲイン帯域幅積 = 3.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±1.35 → ±18V。標準スルーレート = 2.8V/μs。動作温度 Max = +125 ℃。標準電圧ゲイン = 120 dBmV。幅 = 4mm。NCS20072、3 MHz、デュアル、レールツーレール出力オペアンプ、ON Semiconductor. 電源電圧: 2.7 → 36 V 高スルーレート: 2.8 V/μs 低供給電流: チャンネルあたり405 μARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら