曜日別特売

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, NCS20072DR2G

onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, NCS20072DR2G - onsemi

アンプタイプ = ハイスピード
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 36 V
標準ゲイン帯域幅積 = 3.2MHz
標準デュアル供給電圧 = ±1.35 → ±18V
標準スルーレート = 2.8V/μs
動作温度 Max = +125 ℃
標準電圧ゲイン = 120 dBmV
幅 = 4mm
NCS20072、3 MHz、デュアル、レールツーレール出力オペアンプ、ON Semiconductor. 電源電圧: 2.7 → 36 V 高スルーレート: 2.8 V/μs 低供給電流: チャンネルあたり405 μA

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81450820NCS20072DR2G
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする