カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • 中央化学(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • 東芝(5)
  • ぺんてる(5)
  • KSフィルター(5)
  • ON SEMICONDUCTOR(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • コーセル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • Texas Instruments(4)
  • 岩田製作所(3)
  • エスコ(3)
  • ニチバン(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-24」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧レベルトランスレータ onsemi onsemi電圧レベルトランスレータ onsemionsemi
2,498税込2,748
1袋(25個)
5日以内出荷
論理回路 = ACT実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC出力タイプ = 3ステート寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = 24mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTConsemi
8,598税込9,458
1セット(73個)
5日以内出荷
論理回路 = 74ACTロジックタイプ = バッファ, ドライバインターフェース = バッファ&ラインドライバIC入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = 24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.5 ns @ 50 pF寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm動作供給電圧 Min = 4.5 V伝播遅延テスト条件 = 50pF74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIC onsemionsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIConsemi
1,198税込1,318
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS●論理回路:74ACTタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)75、高レベル:(Max)-75ピン数(ピン)20極性非反転動作温度(℃)-40 (Min)回路数8出力レベルTTL入力レベルTTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数18最大伝播遅延時間@最大CL9ns
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTC onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 74ACT244MTConsemi
8,598税込9,458
1セット(73個)
5日以内出荷
仕様74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:74ACT寸法(mm)6.5×4.4×0.9タイプロジック:バッファ、 ドライバ入力種類シングルエンドインターフェースバッファ&ラインドライバICピン数(ピン)20極性非反転RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)24最大伝播遅延時間@最大CL12.5 ns @ 50 pF出力タイプ3ステート
onsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIC onsemionsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIConsemi
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
論理回路 = 74ACTロジックタイプ = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 18回路数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20入力レベル = TTL出力レベル = TTL高レベル出力電流 Max = -75mA低レベル出力電流 Max = 75mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9ns幅 = 7.6mm74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
電圧レベルトランスレータ onsemi onsemi電圧レベルトランスレータ onsemionsemi
2,998税込3,298
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様AC/ACT245 には、 3 ステート出力の非反転双方向バッファが 8 個あり、バス指向の用途を想定しています。電流シンク機能は、 A ポートと B ポートの両方で 24 mA です。送受信( T/R# )入力は、双方向トランシーバを通過するデータフローの方向を決定します。送信(アクティブ HIGH )は A ポートから B ポートへのデータ送信を可能にし、受信(アクティブ LOW )は B ポートから A ポートへのデータ送信を可能にします。出力イネーブル入力を HIGH にすると、 A ポートと B寸法(mm)13×7.6×2.35ピン数(ピン)20動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.51チップ当たりのエレメント数1低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24
電圧レベルトランスレータ onsemi onsemi電圧レベルトランスレータ onsemionsemi
2,498税込2,748
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:ACT寸法(mm)13×7.6×2.35ピン数(ピン)20動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.5低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)24最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pF
電圧レベルトランスレータ onsemi onsemi電圧レベルトランスレータ onsemionsemi
3,798税込4,178
1セット(38個)
7日以内出荷
論理回路 = ACT実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = -24mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
1,998税込2,198
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路タイプロジック:バッファ動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)2 → 6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24出力タイプ3ステート
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
2,498税込2,748
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74VHCT244ADWRG onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74VHCT244ADWRGonsemi
2,498税込2,748
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : HCT●ロジックタイプ : バッファ●インターフェース : バスバッファIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -8mA●低レベル出力電流 Max : 8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 10.5 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74VHCTファミリ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1G onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1Gonsemi
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●この 5 ライン電圧サージアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-74 パッケージで 5 つの独立したラインを保護する●モノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-74 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power 損失: 350 W ( 8 x 20 秒波形) 用途 ハンドヘルド携帯型機器 ネットワーキングとテレコム 車載電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●サーバーRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
jt-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jt-20