カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- Texas Instruments(7)
- HTC(3)
- アルス(イーター電機)(3)
- コーセル(2)
- TDKラムダ(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- RECOM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「drok lm2596」の検索結果

onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJG
onsemi¥12,980税込¥14,2781セット(50個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Min : 4.5 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : D2PAK●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Max : +125 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJR4G
onsemi¥179,800税込¥197,7801セット(800個)7日以内出荷出力電流 Max = 3A。出力電圧 Max = 37 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。出力電圧 Min = 1.23 V。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 40 V。出力タイプ = 可変。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。ピン数 = 5。パッケージタイプ = D2PAK。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 4.572mm。スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応