カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • 小野測器(8)
  • SMC(4)
  • VISHAY(4)
  • 青木精密工業(3)
  • KEMET(2)
  • アズワン(1)
  • リングスター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-2100」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) AEC-Q101 1.05V onsemionsemi 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) AEC-Q101 1.05Vonsemi
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 400Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.05V1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆回復時間 = 75nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35AUltrafast 整流器は、コンパクトなサイズと重量がシステムに不可欠な、表面実装用途の高電圧、高周波整流、又はフリーホイーリング / 保護ダイオードに最適です。J 字形リード付きの小型コンパクトな表面実装可能パッケージです 自動処理用の角形パッケージです 耐熱ガラス不動態化ジャンクション 低順方向電圧降下( 0.71 → 1.05 V 、最大 @ 1.0 A 、 TJ = 150 ° C ) 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 95 mg 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード及び取り付け表面温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 極性:極性バンドでカソードリードを表示 鉛フリーパッケージです
RoHS指令(10物質対応)対応