カテゴリ

  • 制御機器(213)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,117)
  • ホンダ(1,253)
  • SMC(1,080)
  • MAZDA(マツダ)(792)
  • SAMTEC(700)
  • フェリック(247)
  • メディアカバーマーケット(190)
  • ダイヤトレンド(184)
  • エスコ(174)
  • SHIMANO(シマノ)(169)
  • Panasonic(パナソニック)(133)
  • オザック精工(125)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(118)
  • ミニター(101)
  • RS PRO(97)
  • omron(オムロン)(95)
  • YAMAHA(ヤマハ)(89)
  • アイリスチトセ(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(213)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 80 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

    onsemi
    14,980税込16,478
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 80 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7.2 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 242 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.5mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。長さ(mm)2.92ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)350チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)680最大ドレイン-ソース間電圧(V)25最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)450最小ゲートしきい値電圧(V)0.65最大ゲート-ソース間電圧(V)8トランジスタ構成シングル
  • onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 4.7 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 4.7 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:4.7 A高さ(mm)1.575ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R)デュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Semis PowerTrench (R) MOSFET は、システム効率と電力密度を高めた、最適化された電源スイッチです。ゲート電荷量が小さく、逆回復が小さい、ソフトな逆回復ボディダイオードを組み合わせているため、 AC / DC 電源の同期整流の高速スイッチングに役立ちます。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2チャンネルタイプN最大パワー消費(W)1.6、2チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)80最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)82最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成絶縁型
  • onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 79 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 79 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    onsemi
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:79 AシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(W)310チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)150最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)48最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
  • onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 58 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 58 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    onsemi
    889税込978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大連続ドレイン電流:58 AシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 AパッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)55チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)15最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル最大動作温度(℃)175
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 4 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

    onsemi
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。シリーズPowerTrenchピン数(ピン)6動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)1.6チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)4最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、+12トランジスタ構成シングル
  • onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    579税込637
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:1.9 A幅(mm)1.4ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。パッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)600最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
  • onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    onsemi
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:0高さ(mm)4.83ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)310000材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)9最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 13.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 13.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大連続ドレイン電流:13.5 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:86 nC @ 4.5 Vピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)2500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)9最大ゲート-ソース間電圧(V)-8 , +8トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    969税込1,066
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.4V●最大連続ドレイン電流:0.3333333333●標準ゲートチャージ @ Vgs:26 nC @ 4.5 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷パッケージSOIC実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)2500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)24最大ゲート-ソース間電圧(V)-8 , +8トランジスタ構成シングル
  • onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 6.1 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 6.1 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    2,698税込2,968
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 AシリーズPowerTrenchピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)5チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)6.1最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)58.8最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ19 nC @ 10 V
  • onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 10.8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 10.8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 10.8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 12 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 2500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +30 V。幅 = 4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    2,598税込2,858
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 3.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大パワー消費 = 2 W。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    71,980税込79,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 1.6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 115 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 4.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 4.5 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン

    onsemi
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 4.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 72 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 1.6 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 2 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 80 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.4mm。高さ = 0.94mm。PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 13.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 13.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 13.5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 2500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。長さ = 5mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    969税込1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 24 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 2500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。長さ = 5mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET40 V 6.7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET40 V 6.7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    onsemi
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 6.7 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 69 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.4V。最大パワー消費 = 42 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 6.22mm。高さ = 2.39mm。自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV onsemi

    onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV

    onsemi
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 500mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 125V。パッケージタイプ = DO-204AH。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 920mV。最大ダイオードキャパシタンス = 6pF。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.6mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm。直径 = 1.5mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    949税込1,044
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:0.25●標準ゲートチャージ @ Vgs:7.7 nC @ 5 Vピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性自動車用デュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)2000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)40最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)29最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成絶縁型最小動作温度(℃)-55
  • onsemi Pチャンネル MOSFET25 V 460 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET25 V 460 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    64税込70
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.65V●最大連続ドレイン電流:460 mAピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチングパッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(mW)350材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)25最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)1.1最大ゲート-ソース間電圧(V)8トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
  • onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 11.6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 11.6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    859税込945
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大連続ドレイン電流:11.6 Aピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorパッケージSOIC実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)2500材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)10最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V

    onsemi
    1,698税込1,868
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.5ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4ピーク逆回復時間(ns)4最大連続順方向電流(mA)300
  • onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 62 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 62 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン

    onsemi
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:62 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:76 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild SemiconductorパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)260チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)200最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)27最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
  • onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 94 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 94 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    onsemi
    1,298税込1,428
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大連続ドレイン電流:94 AシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。パッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)80材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)30最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)9最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
  • onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    2,498税込2,748
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A長さ(mm)5シリーズPowerTrenchピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)2チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)3.5最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成絶縁型
  • onsemi N, Pチャンネル MOSFET60 V 3.5 A、4.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi N, Pチャンネル MOSFET60 V 3.5 A、4.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    179,800税込197,780
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    仕様PowerTrench(R)デュアルN/PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrench(R) MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrench(R) MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用している幅(mm)4高さ(mm)1.5ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN, P最大パワー消費(W)2チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)3.5 、4.5最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)55105最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成絶縁型
  • onsemi 汎用 整流ダイオード, 500mA, 125V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1.15V onsemi

    onsemi 汎用 整流ダイオード, 500mA, 125V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1.15V

    onsemi
    3,500税込3,850
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor直径(Φmm)1.5ピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式汎用RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1.15ピーク逆繰返し電圧(V)125ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4最大連続順方向電流(mA)500
  • onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 2 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.4mm。高さ = 0.94mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET150 V 8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    onsemi
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 310000 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.83mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 680 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 450 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.65V。最大パワー消費 = 350 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = +8 V。幅 = 1.3mm。高さ = 0.93mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.9 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 11.6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 11.6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 11.6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V。最大パワー消費 = 2500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 5mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 4.7 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET80 V 4.7 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 4.7 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 82 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 1.6 W、2 W。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 3.9mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchRデュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Semis PowerTrench R MOSFET は、システム効率と電力密度を高めた、最適化された電源スイッチです。ゲート電荷量が小さく、逆回復が小さい、ソフトな逆回復ボディダイオードを組み合わせているため、 AC / DC 電源の同期整流の高速スイッチングに役立ちます。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 6.1 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 6.1 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    2,698税込2,968
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 6.1 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 58.8 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 5 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 4.9mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。Fairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 11 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 11 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン

    onsemi
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 11 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 30 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 52 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。幅 = 6.22mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    729税込802
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 2.4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 52 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.4mm。高さ = 0.94mm。PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 2.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

    onsemi
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 2.4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 55 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V。最大パワー消費 = 500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V。標準ゲートチャージ @ Vgs = 9 nC @ 4.5 Vmm。高さ = 0.94mm。PowerTrenchR PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. PowerTrenchR MOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。 これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。 最新のPowerTrenchR MOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。 この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM (性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。 PowerTrenchR MOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 11 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemi

    onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 11 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    onsemi
    899税込989
    1袋(5個)
    欠品中
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 11 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 2500 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4mm。高さ = 1.5mm。PowerTrenchR NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
pfd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pfd