onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 5.3 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTAonsemi
onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10Sonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 200 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42onsemi
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523F ショットキーバリア 450mVonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92onsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ DIP 表面実装onsemi
onsemi スイッチングダイオード, シングル,エレメント数 1onsemi
onsemi アナログスイッチ 表面実装 UMLP, 16-Pin, FSA2567UMXonsemi
onsemi アナログスイッチ 表面実装 SC-70, 6-Pin, FSA4157P6Xonsemi
onsemi アナログスイッチ 表面実装 MLP, 16-Pin, FSA2567MPXonsemi
onsemi アナログスイッチ 表面実装 SC-70, 6-Pin, FSA5157P6Xonsemi
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SC-70, 6-Pin, NC7SV157P6Xonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC25005onsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36Aonsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 3 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装onsemi
onsemi, I/Oエキスパンダ 8, I2C UMLP FXL6408UMXonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET200 V 9 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET800 V 3 A スルーホール パッケージTO-220F 3 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET40 V 6.7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 6 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3043SR2Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3051Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33Monsemi
onsemi LEDドライバ IC, 30mA, デジタル 調光 6-Pin SOT-23onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3062Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3052Monsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET1000 V 8 A スルーホール パッケージTO-3PN 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET400 V 10.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi