カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • イスカル(265)
  • 三菱ふそう(12)
  • Texas Instruments(11)
  • MICROCHIP(5)
  • KEC(3)
  • EPSON(1)
  • エコリカ(1)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • JIT(1)
  • ST MICROELECTRONICS(1)
  • STMicro(1)
  • DUCATI(1)
  • MEAN WELL(1)
  • FSP(1)
  • マルツエレック(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic92」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin TO-92 onsemionsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin TO-92onsemi
86,980税込95,678
1袋(2000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.55V, 3-Pin TO-92 onsemionsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.55V, 3-Pin TO-92onsemi
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 2.8V●最小リセット閾値電圧 : 2.55V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-92●ピン数 : 3●寸法 : 5.2 x 4.19 x 5.33mm●最大リセット閾値電圧 : 3V●動作供給電圧 Max : 10 V●動作温度 Min : -40 ℃●温度補償基準 3.0 V ( MC34164-3 )または 5.0 V ( MC34164-5 )電源を監視します 温度範囲にわたって正確なコンパレータしきい値を保証 コンパレータのヒステリシスで誤ったリセットを防止 6.0 mA を超える電流でシンクできるリセット出力 放電遅延コンデンサ用の内部クランプダイオードです 1.0 V の入力電圧でのリセット動作を保証 極めて低い待機電流: 9.0 μ A の低電圧 経済的な TO-26AA ● SO-8 及び Micro-8 表面実装パッケージですRoHS指令(10物質対応)対応