カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- SKC(環境測定)(29)
- IRC(8)
- SIEMENS(8)
- DUNLOP(ダンロップ)(7)
- AB Circle(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- brembo(2)
- SPARKFUN(2)
- AGC(1)
- SMC(1)
- Vee Rubber(1)
- CST(チェンシンタイヤ)(1)
- DJI(1)
- メキシケム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「irc 3r」の検索結果

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MOC213R2M
onsemi¥1,698税込¥1,8681袋(20個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3.2μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 2500 V ac。標準降下時間 = 4.7μs。シリーズ = MOC。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2
onsemi¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 5ns。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 2500 V ac。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 50%。シリーズ = HCPL。オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応