カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • SMC(167)
  • MAZDA(マツダ)(117)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • 日本ファイリング(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • エスコ(1)
  • 呉竹(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 日東工業(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • リケン(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la59」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA59N30 onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA59N30onsemi
3,898税込4,288
1箱(5個)
7日以内出荷
ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-3P実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)500最大動作温度(℃)150
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA59N30 onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA59N30onsemi
10,980税込12,078
1セット(30個)
7日以内出荷
パッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 Wピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 16.2 x 5 x 18.9mmUniFETTM MOSFET は、プレーナストライプと DMOS テクノロジーをベースにした高電圧 MOSFET ファミリです。この MOSFET は、オン状態の抵抗を低減し、スイッチング性能及びアバランシェエネルギー強度を高めるように調整されています。このデバイスファミリは、力率補正( PFC )、フラットパネルディスプレイ( FPD ) TV 電源、 ATX 、電子ランプバラストなどのスイッチング電源コンバータ用途に適しています。RDS ( ON ) = 56 m Ω (最大) @ VGS = 10 V 、 ID = 29.5 A 低ゲート電荷量(標準) 77 nC ) 低 CRSs (標準) 80 pF ) 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応