カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • NSK(日本精工)(5)
  • 青木精密工業(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • brembo(3)
  • カーシーカシマ(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • TRW(2)
  • アルインコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 呉竹(1)
  • 日本サニパック(1)
  • 長谷川工業(1)
  • ホンダ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la92」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -50 mA, KSA992FBU onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -50 mA, KSA992FBUonsemi
2,998税込3,298
1箱(200個)
5日以内出荷
仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor寸法4.58 x 3.86 x 4.58mmピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120最大パワー消費(mW)500最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-120トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-50トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン300, 430最大動作周波数(MHz)1
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, PZTA92T1G onsemionsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, PZTA92T1Gonsemi
17,980税込19,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.5 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBTA92LT1G onsemionsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBTA92LT1Gonsemi
15,980税込17,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応