カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • YAMAZEN(山善)(204)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
  • 岩崎電気(105)
  • RS PRO(38)
  • 協和(37)
  • マキシンコー(25)
  • エスコ(22)
  • 三菱電機(16)
  • ELPA(15)
  • スバル(15)
  • Texas Instruments(15)
  • オーム電機(14)
  • THK(13)
  • 東芝ライテック(12)
  • POLARG(12)
  • EARTH MAN(9)
  • CKD(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm40」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJG onsemionsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJGonsemi
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Min : 4.5 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : D2PAK●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Max : +125 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンバータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575T-ADJG onsemionsemi コンバータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575T-ADJGonsemi
13,980税込15,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バックコントローラ●反転●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : TO-220●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Min : -40 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2594DADJR2G onsemionsemi スイッチングレギュレータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2594DADJR2Gonsemi
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Min : 4.5 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●スイッチングレギュレータ : あり●動作温度 Min : -40 ℃mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-ADJG onsemionsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-ADJGonsemi
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 37 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.23 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : D2PAK●スイッチングレギュレータ : あり●高さ : 9.347mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンバータ, 500mA, 40 V, スルーホール LM2574N-5G onsemionsemi コンバータ, 500mA, 40 V, スルーホール LM2574N-5Gonsemi
8,498税込9,348
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 Max : 5.25 V●レギュレータ機能 : バックコントローラ●反転●出力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 固定●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●パッケージタイプ : PDIP●スイッチングレギュレータ : あり●長さ : 10.16mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575TV-ADJG onsemionsemi スイッチングレギュレータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575TV-ADJGonsemi
619税込681
1袋(2個)
7日以内出荷
出力電流 Max = 1A出力電圧 Max = 37 Vレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4.75 V入力電圧 Max = 40 V出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220スイッチングレギュレータ = あり寸法 = 10.541 x 4.572 x 9.271mmスイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575T-3.3G onsemionsemi スイッチングレギュレータ, 1A, 40 V, スルーホール LM2575T-3.3Gonsemi
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 Max : 3.3 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●入力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 固定●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : TO-220●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 10.541 x 4.572 x 9.271mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJR4G onsemionsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596DSADJR4Gonsemi
159,800税込175,780
1セット(800個)
7日以内出荷
出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 37 Vレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4.5 V入力電圧 Max = 40 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = D2PAKスイッチングレギュレータ = あり幅 = 4.572mmスイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-005G onsemionsemi コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-005Gonsemi
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 5.25 Vレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 4.75 V入力電圧 Min = 8 V入力電圧 Max = 40 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = D2PAKスイッチングレギュレータ = あり寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mmスイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2TR4-3.3G onsemionsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2TR4-3.3Gonsemi
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 3.3 Vレギュレータ機能 = バック コントローラ入力電圧 Max = 40 V出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = D2PAKスイッチングレギュレータ = あり寸法 = 10.236 x 4.572 x 9.347mmスイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-ADJR4G onsemionsemi スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-ADJR4Gonsemi
159,800税込175,780
1セット(800個)
7日以内出荷
出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 37 Vレギュレータ機能 = バック コントローラ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Max = 40 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = D2PAKスイッチングレギュレータ = あり幅 = 4.572mmスイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MBTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MBTGonsemi
1,398税込1,538
1袋(20個)
5日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = 1.2 → 37 Vラインレギュレーション = 0.07 %/Vロードレギュレーション = 1.5 %/V、70 mV%極性 = 正パッケージタイプ = TO-220基準電圧 = 1.25V出力タイプ = 可変寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 4.82mm1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ、 ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは、出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく、オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか、プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると、高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限、熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317MABDTGonsemi
3,398税込3,738
1セット(75個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.25mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●幅 : 6.22mm●LM317M は●調整可能な 3 端子ポジティブリニア電圧レギュレータで● 1.2 → 37 V の出力電圧範囲で 500 mA を超える電流を供給できますこのリニア電圧レギュレータは●非常に使いやすく●出力電圧を設定するのに 2 つの外部抵抗器のみが必要です。さらに●内部電流制限●サーマルシャットダウン●安全領域補償を採用しているため●本質的に防爆性があります。LM317M は●ローカルのカード規則などのさまざまな用途で使用できます。このリニア電圧レギュレータは●特にシンプルな調整可能スイッチングレギュレータ●プログラマブル出力レギュレータ●又は調整と出力の間に固定抵抗器を接続することで● LM317M は高精度電流レギュレータとして使用することもできます。出力電流: 500 mA超 出力は 1.2 → 37 V の範囲で調整可能です 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 多数の固定電圧のストッキングを除去します 工場管理の変更が必要な車載などの用途には先頭に「 NCV 」の文字を使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 5 (標準) V, 5-Pin, LM2575D2T-5G onsemionsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 5 (標準) V, 5-Pin, LM2575D2T-5Gonsemi
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 77 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 10.61mm●LM2575 シリーズのバックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズの回路はすべて●優れたライン / 負荷調整により 1.0 A の負荷を駆動することができます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。このバックスイッチングレギュレータは●電源設計を簡素化するために外部コンポーネントの数を最小限に抑えるように設計されています。LM2575 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数の異なるインダクタメーカーによって提供されています。LM2575 コンバータはスイッチモード電源であるため●一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較すると●特に高入力電圧での効率が大幅に高くなります。多くの場合● LM2575 レギュレータの消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要で●サイズを大幅に縮小することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 15 (標準) V, 5-Pin, LM2576D2T-15G onsemionsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 15 (標準) V, 5-Pin, LM2576D2T-15Gonsemi
13,980税込15,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力電圧 : 15 (標準) V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 88 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 10.23mm●LM2576 バックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズのすべての回路は●優れたライン / 負荷調整で 3.0 A の負荷を駆動できます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。バックスイッチングレギュレータは●外部コンポーネントの数を最小限に抑えて電源設計を簡素化するように設計されています。LM2576 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数のインダクタメーカーによって提供されています。LM2576 コンバータはスイッチモード電源であるため●特に高い入力電圧の一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較して効率が大幅に向上しています。多くの場合●消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要であるか●サイズが大幅に縮小されます。LM2576 と組み合わせて使用するように最適化された標準シリーズのインダクタは●さまざまなメーカー製が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV2904DR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, NCV2904DR2Gonsemi
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 32 V●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●長さ : 5mm●LM258●LM358●LM2904●NCV2904●シングル電源●デュアルオペアンプ●ON Semiconductor. ON Semiconductor のデュアルオペアンプシリーズは鮮やかです。真の差動入力を備え● 3 → 32 V のシングル供給電圧で動作できます。このオペアンプには●静止電流( MC1741 の 5 分の 1 )など●他のシングルオペアンプと比べて多くの利点があります。ESD クランプは●すべての入力ピンにも取り付けられます。 コモンモード入力範囲に負電源が含まれているため●他の用途でコンポーネントのバイアスが不要になります。出力電圧には●負の電源電圧が含まれます。. 特長と利点:. シングル電源動作: 3V ~ 32V コモンモード範囲は負電源まで拡張されます シングルおよびスプリット電源動作 低入力バイアス電流 内部補償 真の差動入力段 入力に ESD クランプを装備. 用途:. インテグレータ コンパレータ 電圧クランプ 電流レギュレータ リニア電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317BTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 37 V, 3-Pin, LM317BTGonsemi
3,298税込3,628
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 1.2 → 37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3V●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.28 x 4.82 x 9.28mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.28mm●1.2 → 37 V リニア電圧レギュレータ● ON Semiconductor. ON SemiconductorのLM317シリーズは可変リニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータは●出力電圧範囲1.2 → 37 Vで1.5 A以上の出力電流を供給できます。LM317可変電圧レギュレータは使いやすく●オンカードレギュレーションなどの多様な用途に使用できるほか●プログラマブル出力レギュレータとしても使用できます。調整端子と出力端子の間に固定抵抗を入れると●高精度の電流レギュレータとして使用できます。. 出力電圧範囲: 1.25 → 37 V 出力電流: 1.5 A 短絡電流制限●熱保護及び安全領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応