onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 3.1 A、3.7 A 表面実装 パッケージMicroFET 2 x 2 6 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 5 A 表面実装 パッケージMicroFET 2 x 2 6 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 50 mA, KSP10BUonsemi
onsemi 整流ダイオード, 10mA, 7V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 600mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 10mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 600mVonsemi
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 1000V, 4.95 x 4.2 x 2.5mm, MB10Sonsemi
onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, MC14070BDGonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023SR2VMonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35SR2Monsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT9001onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD852SDonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3052SR2Monsemi
onsemi ツェナーダイオード 33V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ABTGonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM121AR2Vonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3021SR2VMonsemi
onsemi ツェナーダイオード 120V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, シュミットトリガー出力, H11L3SR2Monsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL111Monsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, FODM611R2onsemi
onsemi ツェナーダイオード 9.1V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 8.2V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM8061Vonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM611onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, 6N137SMonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, FODM8061onsemi
電圧レベルシフタ onsemionsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, オープンコレクタ出力, 6N137SDMonsemi
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74onsemi
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST50T3Gonsemi