カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(1)
  • SMC(580)
  • CKD(81)
  • ON SEMICONDUCTOR(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • Festo(7)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • CIO(6)
  • 三菱電機(5)
  • TMEHジャパン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 富士電機(3)
  • オーム電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(2)
  • 南海プライウッド(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • VISHAY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-w1a」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 W

    onsemi
    899税込989
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    標準ツェナー電圧 = 20V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 12.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 22Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 W

    onsemi
    429税込472
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    標準ツェナー電圧 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ DO-15。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 5%。ピン数 2。テスト電流 220mA。最大ツェナーインピーダンス 1Ω。最大逆漏れ電流 1μA。寸法 8.89 3.68 3.68mm。動作温度 Min -65 ℃。ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1 W

    onsemi
    929税込1,022
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 5.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 49mA。最大ツェナーインピーダンス = 7Ω。最大逆漏れ電流 = 10μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 W

    onsemi
    919税込1,011
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 17mA。最大ツェナーインピーダンス = 14Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 W

    onsemi
    749税込824
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 18V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 14mA。最大ツェナーインピーダンス = 20Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 1 W

    onsemi
    949税込1,044
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングルV。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 76mA。最大ツェナーインピーダンス = 10Ω。最大逆漏れ電流 = 100μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Max = +200 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 W

    onsemi
    1,498税込1,648
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 4.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 53mA。最大ツェナーインピーダンス = 8Ω。最大逆漏れ電流 = 10μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 1 W

    onsemi
    879税込967
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 24V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 10.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 25Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 W

    onsemi
    899税込989
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 16V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 15.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 16Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 W

    onsemi
    699税込769
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 13V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 19mA。最大ツェナーインピーダンス = 10Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 8.2V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 8.2V スルーホール 1 W

    onsemi
    1,898税込2,088
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 8.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 31mA。最大ツェナーインピーダンス = 4.5Ω。最大逆漏れ電流 = 10μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 W

    onsemi
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : DO-41●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 31.2mA●最大ツェナーインピーダンス : 550Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 2.7 (Dia.) x 5.2mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic(TM)、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 W

    onsemi
    859税込945
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)14最大逆漏れ電流(μA)5ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)20
  • onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 14V スルーホール 5 W

    onsemi
    439税込483
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : Surmetic 40●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 100mA●最大ツェナーインピーダンス : 75Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic(TM) 40 アキシャルリード 5 W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3.9V スルーホール 5 W

    onsemi
    319税込351
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 120V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 120V スルーホール 5 W

    onsemi
    26,980税込29,678
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 120V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 10mA。最大ツェナーインピーダンス = 1150Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。順方向電流 = 1A。ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 5 W

    onsemi
    99,980税込109,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 6.2V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ DO-15。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 5%。ピン数 2。テスト電流 200mA。最大ツェナーインピーダンス 1Ω。最大逆漏れ電流 1μA。寸法 8.89 3.68 3.68mm。動作温度 Min -65 ℃。ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 W

    onsemi
    28,980税込31,878
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 5.6V。1チップ当たりのエレメント数 1。最大パワー消費 5 W。パッケージタイプ DO-15。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 5%。ピン数 2。テスト電流 220mA。最大ツェナーインピーダンス 1Ω。最大逆漏れ電流 1μA。寸法 8.89 3.68 3.68mm。動作温度 Max +200 ℃。ON Semiconductor ツェナーダイオード W Surmetic 1N5333 1N5346シリーズ. ON Semiconductorの1N53シリーズは、Surmetic40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、軸方向リードのトランスファー成形プラスチックパッケージの中に入っており、一般的なあらゆる環境条件から保護されます。この電圧レギュレータは、シリコン酸化物不動態化接合の優れた性能を反映して、限界を厳密化し動作特性を向上させます。外面は耐腐食性で、リードは容易にはんだ付けできます。. 用途. 産業用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 3 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 3 W

    onsemi
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 シングルV。実装タイプ スルーホール。最大パワー消費 3 W。パッケージタイプ DO-41。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 5%。ピン数 2。テスト電流 66.9mA。最大ツェナーインピーダンス 250 Ω@ mA。最大逆漏れ電流 5 μA@ V。寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm。動作温度 Max +200 ℃。ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 W

    onsemi
    739税込813
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)53最大逆漏れ電流(μA)10ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)8
  • onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 5.1V スルーホール 1 W

    onsemi
    929税込1,022
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)49最大逆漏れ電流(μA)10ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)7
  • onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 16V スルーホール 1 W

    onsemi
    899税込989
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)15.5最大逆漏れ電流(μA)5ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)16
  • onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 W

    onsemi
    1,498税込1,648
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Max)+200RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)53最大逆漏れ電流(μA)10ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)8
  • onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 13V スルーホール 1 W

    onsemi
    699税込769
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)19最大逆漏れ電流(μA)5ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)10
  • onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 1 W

    onsemi
    819税込901
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)37最大逆漏れ電流(μA)10ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)3.5
  • onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 24V スルーホール 1 W

    onsemi
    879税込967
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)10.5最大逆漏れ電流(μA)5ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)25
  • onsemi ツェナーダイオード 33V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 33V スルーホール 1 W

    onsemi
    1,998税込2,198
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Max)+200RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)7.5最大逆漏れ電流(μA)5ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)45
  • onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 W

    onsemi
    749税込824
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)14最大逆漏れ電流(μA)5ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)20
  • onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 7.5V スルーホール 1 W

    onsemi
    919税込1,011
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)34最大逆漏れ電流(μA)10ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)4
  • onsemi ツェナーダイオード 27V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 27V スルーホール 1 W

    onsemi
    929税込1,022
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)9.5最大逆漏れ電流(μA)5ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)35
  • onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 1 W

    onsemi
    949税込1,044
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor寸法2.72 (Dia.) x 5.2mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(W)1テスト電流(mA)25最大逆漏れ電流(μA)10ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)7
  • onsemi ツェナーダイオード 11V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 11V スルーホール 5 W

    onsemi
    99,980税込109,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 5 W

    onsemi
    99,980税込109,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 3.3V スルーホール 5 W

    onsemi
    99,980税込109,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応