onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 1 W

onsemi ツェナーダイオード 10V スルーホール 1 W - onsemi
仕様
ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法
2.72 (Dia.) x 5.2mm
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(構成)シングル
動作温度(℃)
(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
最大パワー消費(W)
1
テスト電流(mA)
25
最大逆漏れ電流(μA)
10
ツェナータイプ
汎用
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
7
内容量
1箱(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680550691N4740ATR
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
680550781N4740ATR
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする