カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • SMC(38)
  • CKD(4)
  • ニチフ(4)
  • 日東工業(4)
  • テンパール工業(4)
  • ニチアス(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • スズキ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • HORIBA(1)
  • マキタ(1)
  • ヨシタケ(1)
  • 中橋製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na20a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LM301ADR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LM301ADR2Gonsemi
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル電源回路数 = 1ピン数 = 8標準デュアル供給電圧 = ±3 → ±18V標準スルーレート = 10V/μs動作温度 Max = +70 ℃標準電圧ゲイン = 104 dB幅 = 4mmLM201A(V) / LM301A、非補償オペアンプ、ON Semiconductor. 低入力オフセット電流: 20 nA 柔軟性をもたらす外付け周波数補償 クラスAB出力が優れた直線性を実現 ショート出力保護
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LM201AVDR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LM201AVDR2Gonsemi
429税込472
1袋(5個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = デュアル電源回路数 = 1ピン数 = 8標準デュアル供給電圧 = ±5 → ±20V標準スルーレート = 10V/μs動作温度 Max = +105 ℃レール to レール = No幅 = 4mmLM201A(V) / LM301A、非補償オペアンプ、ON Semiconductor. 低入力オフセット電流: 20 nA 柔軟性をもたらす外付け周波数補償 クラスAB出力が優れた直線性を実現 ショート出力保護
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 56V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 56V スルーホール 5 Wonsemi
25,980税込28,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 56V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 5 Wパッケージタイプ = ケース017AAツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 280Ω最大逆漏れ電流 = 500nA寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm順方向電流 = 1Aこれは、厳格な制限及び優れた動作特性を備えた 5.0 W ツェナーダイオード電圧レギュレータの全シリーズで、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらはすべて、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供するアキシャルリード型のトランスファー成形プラスチックパッケージに収容されています。8.3 ms で最大 180 W のサージ定格電圧 7 つの電気パラメータで保証される最大制限値 ケース:無骨、転写成型、熱設定プラスチック 仕上げ:外側のすべての表面に耐腐食性があり、リードは簡単にはんだ付けできます 極性:カソードはカラーバンドで表示ツェナーモードで操作すると、陽極に対して正の陰極が使用されます。 取り付け位置:任意 重量: 0.7 グラム(概算)
RoHS指令(10物質対応)対応