onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FOD060Lonsemi
onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFNonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1Vonsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
フォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm packageonsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FOD060Lonsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 400V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.3Vonsemi
onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, MC14070BDGonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, デュアルコモンアノード, 200mA 表面実装, 3-Pin SC-75 AEC-Q101onsemi
ロジックレベルトランスレータ onsemi AEC-Q100onsemi
ロジックレベルトランスレータ onsemionsemi
ロジックレベルトランスレータ onsemionsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220onsemi
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
onsemi 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1Vonsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, IGBT, MOSFET出力, FOD3120onsemi
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDGonsemi
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, MC14081BDGonsemi
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14001BDGonsemi
onsemi, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100onsemi
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.5Vonsemi