カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • SMC(4,189)
  • タンガロイ(355)
  • 黒田精工(192)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • 岩崎電気(19)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ニッサン(17)
  • ホンダ(10)
  • 三菱電機(9)
  • PITWORK(日産)(9)
  • BROADCOM(8)
  • サンコー(三甲)(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • ON SEMICONDUCTOR(7)
  • サカセ化学工業(6)
  • ハスクバーナ(6)
  • イトーキ(6)
  • STMicro(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns9」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIC

    onsemi
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74ACT。ロジックタイプ = バストランシーバ。1チップ当たりのエレメント数 = 18。回路数 = 8。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。入力レベル = TTL。出力レベル = TTL。高レベル出力電流 Max = -75mA。低レベル出力電流 Max = 75mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9ns。幅 = 7.6mm。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
  • onsemi インバータ インバータ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ 74

    onsemi
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = なし。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9 ns @ 3.3 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = AC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC

    onsemi
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74AC。ロジックタイプ = バストランシーバ。1チップ当たりのエレメント数 = 18。回路数 = 8。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。入力レベル = TTL。出力レベル = TTL。高レベル出力電流 Max = -75mA。低レベル出力電流 Max = 75mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9ns。寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm。74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    2,898税込3,188
    1袋(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = NOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4mm。MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHCT。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 4.4mm。74VHCTファミリ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ TTL 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ TTL 74

    onsemi
    2,798税込3,078
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = TTL。出力タイプ = シングルエンド。1チップ当たりのエレメント数 = 6。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74ACT。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 4mm。AC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 900mV onsemi

    onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 900mV

    onsemi
    2,998税込3,298
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 900mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 20ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 2A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 900mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 2A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 900mV

    onsemi
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 900mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 20ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 950mV onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 950mV

    onsemi
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 950mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 20ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi バストランシーバ 74ACTシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 4.5→ 5.5 V, 20-Pin SOIC

    onsemi
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS●論理回路:74ACTタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)75、高レベル:(Max)-75ピン数(ピン)20極性非反転動作温度(℃)-40 (Min)回路数8出力レベルTTL入力レベルTTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数18最大伝播遅延時間@最大CL9ns
  • onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC onsemi

    onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC

    onsemi
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:74ACタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)75、高レベル:(Max)-75ピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルTTL入力レベルTTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数18最大伝播遅延時間@最大CL9ns
  • onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様74VHCTファミリ、Fairchild Semiconductor、論理回路:VHCT長さ(mm)5タイプロジック:AND入力種類CMOSピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)8高レベル出力電流(mA)(Max)-8最大伝播遅延時間@最大CL9 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
  • onsemi インバータ インバータ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ 74

    onsemi
    2,498税込2,748
    1袋(55個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ TTL 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ TTL 74

    onsemi
    4,498税込4,948
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:74ACT、AC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています寸法(mm)8.75×4×1.5高さ(mm)1.5タイプロジック:インバータ入力種類TTLピン数(ピン)14動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL9 ns @ 50 pF出力タイプシングルエンド
  • onsemi 整流ダイオード, 8A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.8V onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 8A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.8V

    onsemi
    8,698税込9,568
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 1000V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.8V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応