カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(2)
  • IQD(42)
  • WURTH ELEKTRONIK(36)
  • ツツミ工業(31)
  • SMC(27)
  • BOURNS(27)
  • エスコ(25)
  • ABRACON(23)
  • マルヤス電業(22)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • EUROQUARTZ(14)
  • 未来工業(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • MICROCHIP(11)
  • VISHAY(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • TDK(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • CKD(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-30」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
199税込219
1袋(10個)
5日以内出荷
論理回路 = FXLP実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 5寸法 = 2 x 1.25 x 1mm低レベル出力電流 Max = 2.6mA高レベル出力電流 Max = -2.6mA伝播遅延テスト条件 = 30pF動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1 V動作温度 Min = -40 ℃電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ NC7SV04P5X onsemionsemi インバータ インバータ NC7SV04P5Xonsemi
859税込945
1セット(50個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = なし最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.2 ns @ 30 pF高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = S70ピン数 = 5論理回路 = LVCMOS寸法 = 2 x 1.25 x 1mm動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm幅 = 1.25mmTinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ NC7SP14P5X onsemionsemi インバータ インバータ シュミットトリガ NC7SP14P5Xonsemi
1,198税込1,318
1セット(50個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = シュミットトリガ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 46.3 ns @ 30 pF高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = S70ピン数 = 5論理回路 = LVCMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm長さ = 2mmTinyLogic ULP、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, NC7SV08P5X onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, NC7SV08P5Xonsemi
879税込967
1セット(50個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SC-70ピン数 = 5論理回路 = TinyLogic ULP-A入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 3.6 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.3 ns @ 30 pF動作供給電圧 Min = 0.9 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmTinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 16ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP onsemionsemi バストランシーバ LCXシリーズ 16ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOPonsemi
2,898税込3,188
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 2回路数 = 16極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20入力レベル = TTL出力レベル = LVCMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 30 pF幅 = 4.5mm74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92 onsemionsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92onsemi
2,198税込2,418
1袋(50個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = NIDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 20mA最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35Vトランジスタ構成 = シングル最大ドレイン-ソース間抵抗 = 30 Ω実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pFソースゲート オンキャパシタンス = 28pF寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm幅 = 4.19mmNチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, NC7SV08P5X onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, NC7SV08P5Xonsemi
879税込967
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様TinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor、伝播遅延テスト条件:30pF、論理回路:TinyLogic ULP-Aタイプロジック:AND入力種類CMOSピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)0.9 、(Max)3.6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL5.3 ns @ 30 pFエレメント数1ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
199税込219
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor●伝播遅延テスト条件:30pF●論理回路:FXLPタイプロジック:バッファ出力電流(mA)低レベル:(Max)2.6、高レベル:(Max)-2.6ピン数(ピン)5動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)1 、(Max)3.6
onsemi 4000 バッファ 非反転, 16ピン SOIC onsemionsemi 4000 バッファ 非反転, 16ピン SOIConsemi
2,298税込2,528
1セット(48個)
7日以内出荷
論理回路 = 4000ロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 6入力タイプ = CMOS極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.7mA低レベル出力電流 Max = 30mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 140 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = +18 Vmm幅 = 4mm4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1G onsemionsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1Gonsemi
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 66V●最小ブレークダウン電圧 35.6V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOT-23●ピン数 3●ピークパルスパワー消費 350W●最大ピークパルス電流 8A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●静電容量 30pF●NUP2105L●NUP3105LデュアルラインCAN保護機能. ON Semiconductor NUP2105L NUP3105L デュアルライン CAN バスプロテクタは●高速ネットワーク及びフォルトトレラントネットワークの CAN トランシーバを● ESD やその他の有害な過渡事象から保護するように設計されています。コンパクトな SOT-23 パッケージを搭載し●システムの信頼性を高め●厳しい EMI 要件を満たしているため●各データラインに対して双方向の保護を提供します。. 特長. Peak Power Dh損失 :ラインあたり 3350 低い逆漏洩電流( 100 nA 低静電容量高速 CAN データレート IEC対応: IEC61000-4-2 (ESD): レベル4 IEC61000-4-4 (EFT): 40A 5/50 ns (NUP3105Lは50 - 5/50 ns) IEC 61000-4-5 照明 )8A (8 20 s) 難燃性等級: UL94 V-0 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有の製品を必要とする車載用途やその他 サイトと制御の変更要件: AEC-Q101 認定済み PPAP対応. 用途. SDS Smart Distribution Systems - 産業用制御ネットワーク 車載用ネットワーク ハイおよびロースピード CAN フォルトトレラント CANRoHS指令(10物質対応)対応