カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • KSフィルター(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • nexperia(2)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • SecuSTATION(9)
  • SEMTECH(2)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • コガネイ(1)
  • スバル(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
  • 東芝(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc6-01a」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SO onsemi

    onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SO

    onsemi
    ¥439税込¥483
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 9.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-74。最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V。ピン数 = 6。ピークパルスパワー消費 = 0.22W。最大ピークパルス電流 = 1A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 13。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃mm。幅 = 1.7mm。低静電容量ESD保護アレイ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2G onsemi

    onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 12.5V, SMF05CT2G

    onsemi
    ¥829税込¥912
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 12.5V●最小ブレークダウン電圧 : 6.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SC-88●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 100W●最大ピークパルス電流 : 8A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●高さ : 1mm●この 5 ラインサージサプレッサアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-88 パッケージで 5 つの独立したラインを保護するモノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-88 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power hus-100W ( 8x20 μ 波形 PPAP対応 品番の先頭が「 SZ 」の場合は●固有のサイトや制御変更の要件を必要とする車載用途やその他の用途向けです 用途 ハンドヘルド携帯型ポータブル機器 ネットワーキングとテレコム 自動車用電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●およびサーバーRoHS指令(10物質対応)対応