カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)

「sc6-m5a」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • スピードコントローラー メーターアウト モノタロウ

    スピードコントローラー メーターアウト

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
  • クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ

    コガネイ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
  • スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC

    スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)

    SMC(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形

    コガネイ
    ¥998~税込¥1,098~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
    形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラユニオンストレートタイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • ワンタッチスピコン CKD

    ワンタッチスピコン

    CKD(5件のレビュー)
    ¥912~税込¥1,003~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
    使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状エルボタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状エルボタイプカバー付使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラー/メインブロック

    PISCO(ピスコ)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質開放リング、樹脂本体/POM形状エルボタイプ色開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • スピードコントローラSUS316 メータアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラSUS316 メータアウト

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    外部構造の金属部品に、SUS316を使用しています。使用部品は全て禁油仕様です。シールゴム材質にはFKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用しています。外部構造部品は、食品衛生法に適合しています。使用金属に銅を主成分とする材料不使用。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラスパッタ エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラスパッタ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
  • スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ モノタロウ

    スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
  • 低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC

    低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ

    SMC(31件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ワンタッチ管継手付低速制御用種別インラインタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~1有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-使用流体空気寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
  • スピードコントローラー 神沢

    スピードコントローラー

    神沢(29件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
    電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
  • クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥898~税込¥988~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
    仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低流量材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ユニオンストレートタイプ色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用圧力範囲0.1~0.9MPa刻印AT、BT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16
  • クイック継手付スピードコントローラ エルボ形 コガネイ

    クイック継手付スピードコントローラ エルボ形

    コガネイ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
    形状スピードコントローラ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60制御方向メータアウト制御使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)逆止弁作動圧力(MPa)0.05接続ねじ種類R
  • M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5Stack

    M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)

    M5Stack
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
    用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)寸法(mm)128×80×12質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド