カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • nexperia(18)
  • Texas Instruments(16)
  • 富士電機(6)
  • 東洋佐々木ガラス(3)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • エスコ(2)
  • CKD(2)
  • 重松製作所(2)
  • バンドー化学(2)
  • ホンダ(2)
  • パネフリ工業(2)
  • INFINEON(2)
  • 新コスモス電機(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • プロト(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc74」の検索結果

特価
本日6月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemionsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74onsemi
2,798税込3,078
1セット(55個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = シュミットトリガ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 5 V, 13.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = AC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 4mm74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルトランスレータ onsemi onsemi電圧レベルトランスレータ onsemionsemi
2,498税込2,748
1袋(25個)
5日以内出荷
論理回路 = ACT実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC出力タイプ = 3ステート寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = 24mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SC onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SConsemi
3,698税込4,068
1セット(36個)
5日以内出荷
仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:AC寸法(mm)13×7.6×2.35タイプロジック:バッファ、 ラインドライバ入力種類シングルエンドピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL8 ns @ 3.3 V出力タイプ3ステート
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SC onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SConsemi
3,698税込4,068
1セット(36個)
5日以内出荷
論理回路 = ACロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ回路数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 3.3 V寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm動作供給電圧 Max = 6 V伝播遅延テスト条件 = 50pF74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ TTL 74 onsemionsemi インバータ インバータ TTL 74onsemi
2,898税込3,188
1セット(55個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = TTL出力タイプ = シングルエンド1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 74ACT寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 4mmAC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルトランスレータ onsemi onsemi電圧レベルトランスレータ onsemionsemi
3,798税込4,178
1セット(38個)
7日以内出荷
論理回路 = ACT実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = -24mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
2,998税込3,298
1セット(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = ACT動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 24mA幅 = 4mmAC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SO onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9.9V, CM1293A-04SOonsemi
459税込505
1袋(50個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.9V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 0.22W最大ピークパルス電流 = 1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 13動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃mm幅 = 1.7mm低静電容量ESD保護アレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ TTL 74 onsemionsemi インバータ インバータ TTL 74onsemi
4,498税込4,948
1セット(55個)
7日以内出荷
仕様論理回路:74ACT、AC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています寸法(mm)8.75×4×1.5高さ(mm)1.5タイプロジック:インバータ入力種類TTLピン数(ピン)14動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL9 ns @ 50 pF出力タイプシングルエンド
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1G onsemionsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1Gonsemi
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 44V●最小ブレークダウン電圧 : 26.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 5●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●高さ : 1mm●この 5 ライン電圧サージアレイは● ESD 及びサージ保護機能を必要とする用途向けに設計されています。コンピュータ●プリンタ●車載電子機器●ネットワーキング通信●その他の用途などの過過渡電圧及び ESD の影響を受けやすい機器での使用を想定しています。このデバイスは●単一の SC-74 パッケージで 5 つの独立したラインを保護する●モノリシックのコモンカソード設計を備えています。1 つの SC-74 パッケージで最大 5 ラインを保護します Peak Power 損失: 350 W ( 8 x 20 秒波形) 用途 ハンドヘルド携帯型機器 ネットワーキングとテレコム 車載電子部品 シリアルポートとパラレルポート ノートブック●デスクトップ●サーバーRoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルトランスレータ onsemi onsemi電圧レベルトランスレータ onsemionsemi
2,598税込2,858
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様AC/ACT245 には、 3 ステート出力の非反転双方向バッファが 8 個あり、バス指向の用途を想定しています。電流シンク機能は、 A ポートと B ポートの両方で 24 mA です。送受信( T/R# )入力は、双方向トランシーバを通過するデータフローの方向を決定します。送信(アクティブ HIGH )は A ポートから B ポートへのデータ送信を可能にし、受信(アクティブ LOW )は B ポートから A ポートへのデータ送信を可能にします。出力イネーブル入力を HIGH にすると、 A ポートと B寸法(mm)13×7.6×2.35ピン数(ピン)20動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.51チップ当たりのエレメント数1低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24
電圧レベルトランスレータ onsemi onsemi電圧レベルトランスレータ onsemionsemi
2,498税込2,748
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:ACT寸法(mm)13×7.6×2.35ピン数(ピン)20動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.5低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)24最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pF
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,598税込1,758
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様論理回路:ACT高さ(mm)1.5タイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2
onsemi インバータ インバータ 74 onsemionsemi インバータ インバータ 74onsemi
349税込384
1袋(5個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = なし最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 5 V, 9 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = AC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 4mm74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8V, MMQA5V6T1Gonsemi
1,398税込1,538
1セット(50個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 8V最小ブレークダウン電圧 = 5.32V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74最大逆スタンドオフ電圧 = 3Vピン数 = 6ピークパルスパワー消費 = 150W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 1mm24 Wクワッドコモンアノード過渡電圧サプレッサ(ESD保護用)
RoHS指令(10物質対応)対応