カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(2)
- タチカワ(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- Excellent kobo(2)
- フセ企画(2)
- KEIBA(1)
- コクヨ(1)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「spot ss-18」の検索結果
特価

onsemi 整流ダイオード, 1A, 80V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 850mV
onsemi¥1,498税込¥1,6481セット(50個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 80V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 850mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40A。Fairchild Semiconductorショットキーバリア整流器ダイオード、シングルRoHS指令(10物質対応)対応