カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 梱包用品(7)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(1)

「packing staple」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステープル(針) タチカワ

    ステープル(針)

    タチカワ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(2000本×10箱)
    当日出荷
    材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
  • 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
    529税込582
    1箱(5000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • コイル封函機針 タチカワ

    コイル封函機針

    タチカワ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途ダンボールケース封函仕様1巻1000本材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
  • 封函針 タチカワ

    封函針

    タチカワ
    13,980税込15,378
    1ケース(2000本×10箱)
    当日出荷
    ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
    用途ダンボールケース封函入数1ケース(2000本×10小箱)
  • 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    12Fステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
    99税込109
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
  • ハンドステープラー モノタロウ

    ハンドステープラー

    モノタロウ(7件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
    用途段ボール封函用材質アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310ステープル装填数100本(別売)
  • ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 10号

    MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)
    59税込65
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    高品質のホッチキス針
    幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホッチキス針 10号針 モノタロウ

    ホッチキス針 10号針

    モノタロウ(105件のレビュー)
    29税込32
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    価格重視の汎用的なホッチキス針です。
    用途紙を綴じる作業に。材質軟鋼線材幅(mm)9.4サイズ10号針針長(mm)51連接着本数50
  • パワータッカー用 ステープル Excellent kobo

    パワータッカー用 ステープル

    Excellent kobo(8件のレビュー)
    489税込538
    1パック(1000本)
    当日出荷
    布、紙、網へ楽に打込めます。
    用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合パワータッカー(PT-128)RoHS指令(10物質対応)対応
  • L12型ステープル SK11

    L12型ステープル

    SK11(18件のレビュー)
    399税込439
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。材質厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)12
  • J-10ステープル タチカワ

    J-10ステープル

    タチカワ(5件のレビュー)
    499税込549
    1箱(5000本)
    当日出荷
    用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57肩幅(mm)10
  • モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ

    モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)

    モノタロウ(133件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
    用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
  • コイル封函機 タチカワ

    コイル封函機

    タチカワ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    コイルステープルを使用する大容量タイプ。 補充作業がコの字型より1/10と効率的です。
  • エアー封函機 タチカワ

    エアー封函機

    タチカワ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    引き金を引くだけで瞬時に封函できます。 硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
  • モール固定用タッカー SK11

    モール固定用タッカー

    SK11(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。 配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。 射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。 モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
    用途プラスチックモールなどの壁面への固定。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
  • ステープル針 10号 コクヨ

    ステープル針 10号

    コクヨ(7件のレビュー)
    109税込120
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    適合SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106材質軟鋼線材幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5
  • H10型ステープル SK11

    H10型ステープル

    SK11(29件のレビュー)
    449税込494
    1箱(1000本)
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)10
  • ハンド封函機 タチカワ

    ハンド封函機

    タチカワ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
  • ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ

    ガンタッカー ホチキス兼用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
    質量(g)174ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10適合ステープル(MAX) T3
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
    用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220ステープル装填数100本ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155