カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- ON SEMICONDUCTOR(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- バーテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ss8550」の検索結果
特価

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550CBU
onsemi¥369税込¥4061箱(10個)7日以内出荷仕様小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-25最大エミッタ-ベース間電圧(V)-6最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-1.5トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン120, 160最大動作周波数(MHz)200最大パワー消費1 W
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA
onsemi¥339税込¥3731袋(10個)7日以内出荷トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -25 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 120, 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V。最大動作周波数 = 200 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃。小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA
onsemi¥339税込¥3731箱(10個)7日以内出荷仕様小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-25最大エミッタ-ベース間電圧(V)-6最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-1.5トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン120, 160最大動作周波数(MHz)200最大パワー消費1 W