カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • バイク純正部品(1)

「ss8050」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA

    onsemi
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 120, 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, SS8050DTA

    onsemi
    399税込439
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)25最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)1.5トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン120, 160最大パワー消費1 W
  • 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼

    炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

    ヤマト特殊鋼
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V小信号NPNトランジスタ、最大30 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

    ヤマト特殊鋼
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スイングクランプセットS型 ナベヤ

    スイングクランプセットS型

    ナベヤ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUB SPRING ASSY.,    50520MS8000 ホンダ

    SUB SPRING ASSY., 50520MS8000

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 測定機用シグシステム エコノミーセット ナベヤ

    測定機用シグシステム エコノミーセット

    ナベヤ
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    汎用的なジグですので、様々なワークにご利用できます。 シンプルな構成ですので誰でも組立ができます。 非接触の画像測定にも使用可能です。 アルミ製のため軽量で持ち運びできます。 3次元測定機などでの測定物のクランプに最適です。
    セット内容アルミ延長バー(ALEB40-3個、ALBE70-2個)ソケットスクリュー(SUS)(SKS0820S)5個ラウンドピン(SBAR845)3個アルミジョイント(ALJT8025、ALJT8050、ALJT8100)各3個平ワッシャー(SUS)(WF08SS)5個クランプスプリング(SPCB75)3個スタンドバー(SBAR645)3個アルミスクリュージャッキ(ASJ-70B-8)3個アタッチメント(SAJ-1A-8)3個材質A5056表面処理アルマイト適合ねじM8RoHS指令(10物質対応)対応