onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 2.5V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 1.8V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 5 A, 2SC5706-TL-Honsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 10.5V, ESD9B3.3ST5Gonsemi
onsemi コンパレータ, 5 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIConsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1Vonsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-523 シリコンジャンクション 1.2Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 380mVonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 5.3 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 14 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
onsemi フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン QSE113onsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT4403LT1Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT4401LT1Gonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 2 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523F ショットキーバリア 450mVonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
onsemi 74AC バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
onsemi 74VHC バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74onsemi
電圧レベルシフタ onsemionsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 6.3A 表面実装 パッケージSSOT-6 6 ピンonsemi
onsemi FIN3385MTDX LVDSシリアライザ・ デシリアライザonsemi
onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74onsemi
onsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOPonsemi
onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOPonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 3 Wonsemi
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
onsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3.6V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 27V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ DIP 表面実装onsemi
フォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm packageonsemi