カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- AWJ(1)
- DELTRON(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SMC(7)
- TARSONS(1)
- いけうち(6)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- トヨタ(2)
- ミドリ安全(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- 日東工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

onsemi 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin ケース 403AC AEC-Q101 ショットキーバリア
onsemi¥129,800税込¥142,7801セット(2500個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = ケース 403AC。最大連続 順方向電流 = 4A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A。J 字形リード付きの小型コンパクトな表面実装可能パッケージです 自動処理用の角形パッケージです 非常に安定した酸化不動態化ジャンクション 逆アバランシェエネルギートランジェントに対する優れた Ability (能力 ストレス保護用ガードリング 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 217 mg 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード及び取り付け表面温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 16 mm テープ及びリールで出荷され、 1 リールあたり 2500 個のユニットが用意されています 極性:プラスチックボディのノッチは、カソードリードを示します マーキング: B32 、 B33 、 B34 PPAP対応 SBRS8 および NRVB プレフィックスは、固有のサイトおよび制御変更の要件を必要とする自動車およびその他のアプリケーション用ですRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら