曜日別特売

onsemi 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin ケース 403AC AEC-Q101 ショットキーバリア

onsemi 整流ダイオード, 4A, 40V 表面実装, 2-Pin ケース 403AC AEC-Q101 ショットキーバリア - onsemi

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = ケース 403AC
最大連続 順方向電流 = 4A
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキー整流器
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80A
J 字形リード付きの小型コンパクトな表面実装可能パッケージです 自動処理用の角形パッケージです 非常に安定した酸化不動態化ジャンクション 逆アバランシェエネルギートランジェントに対する優れた Ability (能力 ストレス保護用ガードリング 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 217 mg 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード及び取り付け表面温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 16 mm テープ及びリールで出荷され、 1 リールあたり 2500 個のユニットが用意されています 極性:プラスチックボディのノッチは、カソードリードを示します マーキング: B32 、 B33 、 B34 PPAP対応 SBRS8 および NRVB プレフィックスは、固有のサイトおよび制御変更の要件を必要とする自動車およびその他のアプリケーション用です

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81449858SBRS8340T3G
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする