カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- DAYTONA(デイトナ)(34)
- MajorCraft(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- パナソニックコネクト(9)
- ON SEMICONDUCTOR(7)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- SMC(5)
- 京セラ(5)
- 特殊電極(5)
- omron(オムロン)(3)
- タチカワ(3)
- ABRACON(3)
- IQD(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- PROST's(3)
- エクセル貿易(3)
- イスカル(2)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「tcx」の検索結果

onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74
onsemi¥929税込¥1,0221箱(25個)7日以内出荷仕様論理回路:AC高さ(mm)1.05タイプロジック:インバータ入力種類TTLピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL9.5 ns @ 50 pFエレメント数6
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥849税込¥9341箱(25個)7日以内出荷仕様AC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、論理回路:AC高さ(mm)1.05タイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2
onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74
onsemi¥799税込¥8791袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = バッファ。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 6。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = LCX。動作供給電圧 Max = 5.5 V。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.7 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 32mA。幅 = 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LCXシリーズ フリップフロップ 表面実装 2→ 3.6 V, 14-Pin TSSOP
onsemi¥899税込¥9891セット(25個)7日以内出荷論理回路 = LCX。ロジックタイプ = D タイプ。出力タイプ = 3ステート。トリガータイプ = 正エッジ。極性 = 反転, 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。セット/リセット = Yes。1チップ当たりのエレメント数 = 2。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8ns。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 4.4mm。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74
onsemi¥1,798税込¥1,9781箱(25個)7日以内出荷仕様論理回路:LCX長さ(mm)5.1タイプロジック:バッファピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)32最大伝播遅延時間@最大CL3.7 ns @ 50 pFエレメント数6
onsemi ロジックゲート, インバータ, 表面実装, 74
onsemi¥979税込¥1,0771箱(25個)7日以内出荷仕様●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:LVXタイプロジック:インバータ入力種類シュミットトリガピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)3.6低レベル出力電流(mA)(Max)4高レベル出力電流(mA)(Max)-4最大伝播遅延時間@最大CL23 ns @ 50 pFエレメント数6シュミットトリガー入力あり
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74
onsemi¥59,980税込¥65,9781セット(2500個)7日以内出荷ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18.5ns。高レベル出力電流 Max = -8mA。低レベル出力電流 Max = 8mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHC。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。長さ = 5mm。74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4.5mm。AC/ACT32 には、 4 つの 2 入力 OR ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT32 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi シフト レジスタ VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 14-Pin SOP 1 74
onsemi¥939税込¥1,0331箱(20個)7日以内出荷仕様74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、リセットタイプ:非シンクロナス、論理回路:VHC寸法(mm)10.2×5.3×1.8タイプロジック:シフトレジスターピン数(ピン)14モード(動作/操作)シリアル to パラレルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)5.5エレメント数1ステージ数8
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥159,800税込¥175,7801セット(2500個)7日以内出荷論理回路 = VHC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 8mA。高レベル出力電流 Max = -8mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi シフト レジスタ VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 14-Pin SOP 1 74
onsemi¥91,980税込¥101,1781セット(2500個)7日以内出荷パッケージタイプ = SOP。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 8。論理回路 = VHC。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = シリアル to パラレル。エレメント数 = 1。ピン数 = 14。動作供給電圧 Min = 2 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。寸法 = 10.2 x 5.3 x 1.8mm。リセットタイプ = 非シンクロナス。74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥1,998税込¥2,1981箱(25個)7日以内出荷仕様AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路タイプロジック:バッファ動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)2 → 6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24出力タイプ3ステート
onsemi シフト レジスタ 74VHCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin TSSOP 1 74
onsemi¥97,980税込¥107,7781セット(2500個)7日以内出荷パッケージタイプ = TSSOP。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 8。論理回路 = 74VHC。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = シリアル, パラレル。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 2 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。方向性タイプ = 単方向。74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi シフト レジスタ 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター, 16-Pin TSSOP 1 74
onsemi¥529税込¥5821袋(10個)7日以内出荷パッケージタイプ = TSSOP。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 8。論理回路 = 74HC。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = シリアル to パラレル。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 2 V。動作供給電圧 Max = 6 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。トリガータイプ = 正エッジ。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥1,598税込¥1,7581セット(50個)7日以内出荷ロジックタイプ = AND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = VHCT。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 8mA。幅 = 4.4mm。74VHCTファミリ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥1,598税込¥1,7581セット(50個)7日以内出荷仕様74VHCTファミリ、Fairchild Semiconductor、論理回路:VHCT長さ(mm)5タイプロジック:AND入力種類CMOSピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)4.5 、(Max)5.5低レベル出力電流(mA)(Max)8高レベル出力電流(mA)(Max)-8最大伝播遅延時間@最大CL9 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, MM74HC125MTCX
onsemi¥869税込¥9561袋(25個)7日以内出荷論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 4。入力タイプ = ショットキー。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 163ns。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 150pF。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP
onsemi¥689税込¥7581箱(10個)7日以内出荷仕様●74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:LCXタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)24、高レベル:(Max)-24ピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルLVCMOS入力レベルLVTTL, TTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大伝播遅延時間@最大CL8 ns @ 2.7 V
電圧レベルシフタ onsemi
onsemi¥1,698税込¥1,8681箱(25個)7日以内出荷仕様●伝播遅延テスト条件:50pF●伝送:CMOS●論理回路:LCX寸法(mm)6.6×4.5×1.05動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)2 → 3.6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24出力タイプ3ステート
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTC
onsemi¥2,398税込¥2,6381セット(94個)7日以内出荷論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 2.7 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応