カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • Texas Instruments(6)
  • STMicro(5)
  • nexperia(5)
  • DiodesZetex(4)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 栃木屋(1)
  • TOTO(1)
  • HTC(1)
  • TAEJIN Technology(1)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl431」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 基準電圧IC, 出力:2.49V 表面実装 プログラマブル, 8ピン, TL431BIDG onsemionsemi 基準電圧IC, 出力:2.49V 表面実装 プログラマブル, 8ピン, TL431BIDGonsemi
1,898税込2,088
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●公称電圧 : 2.49V●パッケージタイプ : SOIC●基準タイプ : プログラマブル●立上がり精度 : 0.4%●実装タイプ : 表面実装●トポロジー : シャント●入力電圧 Max : 2.51 V●出力電圧 Max : 36 V●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 プログラマブル, 8ピン, TL431ACDG onsemionsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 プログラマブル, 8ピン, TL431ACDGonsemi
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = プログラマブル立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 53 mVロードレギュレーション = 25 mV寸法 = 5 x 4 x 1.5mm幅 = 4mm電圧リファレンス、調節可能、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール プログラマブル, 3ピン, TL431AILPG onsemionsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール プログラマブル, 3ピン, TL431AILPGonsemi
459税込505
1袋(10個)
7日以内出荷
公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = TO-92基準タイプ = プログラマブル立上がり精度 = ±4 %実装タイプ = スルーホールトポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 2.495 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3ラインレギュレーション = 53 mVロードレギュレーション = 25 mV寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm幅 = 4.19mm電圧リファレンス、調節可能、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
d4316特集
  • おすすめ人気ランキング
  • d4316