onsemi ツェナーダイオード 51V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-523 シリコンジャンクション 1.2Vonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1Vonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1Vonsemi
onsemi ツェナーダイオード 39V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 200 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 2.5V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 8.7V, MMBZ6V2ALT1Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 82V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 1.8V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 33V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi 回復整流器 整流ダイオード, 3A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7Vonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 500mA, 125V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1.15Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 200V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.15Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 200V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.15Vonsemi
onsemi ツェナーダイオード 20V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 1 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 15V 表面実装onsemi
onsemi 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 1A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1.7Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 整流ダイオード, 2A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
onsemi 小信号 整流ダイオード, 500mA, 150V スルーホール, 2-Pin DO-35 シリコンジャンクション 1Vonsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1Vonsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1Vonsemi
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-41 シリコンジャンクション 1Vonsemi