カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(1)
  • SMC(347)
  • CKD(49)
  • VISHAY(39)
  • 三菱電機(37)
  • 東芝ライテック(36)
  • STMicro(35)
  • RS PRO(34)
  • INFINEON(21)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • エスコ(10)
  • omron(オムロン)(10)
  • BOURNS(10)
  • イーティーエィ(10)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • コガネイ(9)
  • アズワン(8)
  • EAO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v175」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
889税込978
1袋(50個)
翌々日出荷
ダイオード構成 シングル1チップ当たりのエレメント数 1パッケージタイプ DO-41ダイオードテクノロジー シリコンジャンクションピン数 2V動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃高さ 5.2mm寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm直径 2.7mmON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
899税込989
1袋(50個)
翌々日出荷
ダイオード構成 シングル実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-41ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 1.1V動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃高さ 5.2mm寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm直径 2.7mmON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
2,898税込3,188
1袋(50個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングルA実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = DO-214BA (GF1)最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.7mm幅 = 2.9mm高さ = 2.7mm寸法 = 4.7 x 2.9 x 2.7mmFairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
669税込736
1袋(50個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル1チップ当たりのエレメント数 1パッケージタイプ DO-41ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 1.1V動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃高さ 5.2mm寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm直径 2.7mmON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, MC78L08ACDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, MC78L08ACDR2Gonsemi
2,398税込2,638
1セット(50個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = 8 Vラインレギュレーション = 175 mVロードレギュレーション = 60 mV極性 = 正パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 固定寸法 = 5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 4mmMC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは、 MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには、外部コンポーネントが不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, コモンカソード,エレメント数 2 DPAK (TO-252), 3-Pin 1.2V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, コモンカソード,エレメント数 2 DPAK (TO-252), 3-Pin 1.2Vonsemi
99,980税込109,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.38mm寸法 = 2.38 x 6.73 x 6.22mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.18V onsemionsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.18Vonsemi
759税込835
1袋(50個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1.18V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.32mm幅 = 2.6mm高さ = 2mm寸法 = 2 x 4.32 x 2.6mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 1.28V onsemionsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 1.28Vonsemi
82,980税込91,278
1セット(2500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 6.86mm幅 = 5.84mm高さ = 2.13mm寸法 = 2.13 x 6.86 x 5.84mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 1.5V onsemionsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 1.5Vonsemi
5,898税込6,488
1セット(50個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 10.29mm幅 = 4.82mm高さ = 9.27mm寸法 = 9.27 x 10.29 x 4.82mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1Vonsemi
42,980税込47,278
1セット(5000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.57mm幅 = 2.92mm高さ = 2mm寸法 = 4.57 x 2.92 x 2mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 1.25V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 1.25Vonsemi
81,980税込90,178
1セット(2500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 2.27mm寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.27mmメーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 4A, 800V スルーホール, 2-Pin ケース 267-05 onsemionsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 4A, 800V スルーホール, 2-Pin ケース 267-05onsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = ケース 267-05最大連続 順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 800Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ファストリカバリーダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆回復時間 = 100ns直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 70Aスイッチング電源、インバータ、フリーホイーリングダイオードとして使用するように設計された、超高速「 E 」シリーズは、最先端のデバイスです20 mジュール アバランシェエネルギーを保証 誘導負荷回路のスイッチングにおける電圧トランジェントに対する優れた保護 超高速 75 ナノ秒の回復時間 動作ジャンクション温度: 175 ° C 低順方向電圧 低漏洩電流 耐熱ガラス不動態化ジャンクション 逆電圧:最大 1000 V 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 1.1 グラム 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 極性:極性バンドでカソードを表示 マーキング: MUR480E 、 MUR4100E
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V onsemionsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
31,980税込35,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 シングル1チップ当たりのエレメント数 1パッケージタイプ DO-41ダイオードテクノロジー シリコンジャンクションピン数 2V動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃高さ 5.2mm寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm直径 2.7mmON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220 onsemionsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220onsemi
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 600V整流タイプ = ファストリカバリーダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆回復時間 = 35nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100AUltrafast 整流器は、スイッチング電源、インバータ、還流ダイオードとして使用するように設計されています。超高速 35 ナノ秒回復時間 動作ジャンクション温度: 175 C 一般的な TO-220 パッケージ @1/8 インチ 耐熱ガラス不動態化ジャンクション 600 V までの高電圧に対応 低漏洩電流仕様 @ 150 C ケース温度 現在のディレーティングは、ケースと周囲温度の両方で行われます 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 1.9 グラム 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) プラスチックチューブ 1 個につき 50 個出荷 マーキング: UH860
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.6 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.6 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
72,980税込80,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-223●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 185 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最大パワー消費 : 2.3 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●動作温度 Max : +175 ℃mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET●30 → 500 VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 5 Wonsemi
89,980税込98,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応