onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, 2N6520TAonsemi
onsemi 整流ダイオード, 70mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア 350mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア -350mVonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -4 A, MJE15035Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 8 A, MJE15034Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 680 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, BSP16T1Gonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET25 V 460 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BSR14onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BCW71onsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 880 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, 2N6520TAonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET50 V 220 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 1.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT2907ALT3Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, MJE5731AGonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -15 A, MJL4302AGonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, MJE5731Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -16 A, MJ15023Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, TIP47Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, SMS05T1Gonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -600 mA, MMBT2907ALT1Gonsemi
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 1.9 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25V, SD12T1Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 44V, NUP2105LT1Gonsemi
onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 44V, SMS24CT1Gonsemi
onsemi TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 66V, NUP3105LT1Gonsemi