絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
616件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルテックスミキサー オーハウスボルテックスミキサーオーハウス
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷
連続使用向け頑丈設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) チューブ混合用の”Touch”モード、連続振動用の”On”モード搭載
回転速度(min-1[r.p.m])Onモード:300~2500、Touch モード:300~3500仕様軌道:4.9mm付属品カップヘッド、ユニバーサルホルダーおよびカバー、1.5~2.0mL×38マイクロチューブ用フォームインサート許容荷重(kg)最大:1.1電源3極電源(標準付属)寸法(cm)全体:24.1×16.8×16動作環境4~40℃、最大相対湿度20~85%、結露なし
ウェービングシェーカー オーハウスウェービングシェーカーオーハウス
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:2.3電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし
ロッキングシェーカー オーハウスロッキングシェーカーオーハウス
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 1~10に設定可能な速度、時間および傾斜角度調整ダイヤル搭載(アナログ) 速度および傾斜角度の見やすいLEDディスプレイ搭載、動作中に 角度調整が可能(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし傾斜角度(°)0~15
オープンシェーカー オーハウスオープンシェーカーオーハウス
1台
欠品中
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 シングル偏心ドライブ採用 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能 速度校正モードを搭載しており、再校正可能
付属品すべり止めゴムマット(27.9×33cm)材質トレイ:アルミストローク(mm)19許容荷重(kg)最大:6.8電源3極電源(標準付属)精度速度:100rpmより大きい場合、設定速度の±1%100rpmより小さい場合±1rpm制御デジタル寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.6回転速度(min-1[r.p.m])20~300動作環境-10~60℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力RS232C(標準装備)アズワン品番64-0974-51タイマー1秒~160時間
Light-Duty オービタルシェーカー オーハウスLight-Duty オービタルシェーカーオーハウス
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
薄型設計 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:3.6電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:29.9×22.2、全体:41.3×25.4×10.2
Heavy-Duty オービタルシェーカー オーハウスHeavy-Duty オービタルシェーカーオーハウス
269,800税込296,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 1~10に設定可能な速度および時間ダイヤル搭載(アナログ) 速度および時間の見やすいLEDディスプレイ搭載(デジタル) 特許取得のACCU-DRIVE振動システムを搭載し、速度制御、精度および耐久性が実現(デジタル) 装置は冷却室、インキュベーターおよびCO2環境において使用可能
仕様軌道:19mm付属品すべり止めゴムマット(29.9×22.2cm)材質トレイ:アルミ許容荷重(kg)最大:16電源3極電源(標準付属)寸法(cm)トレイ:27.9×33、全体:41.3×35.5×14.9
インキュベーターマイクロプレートシェーカー オーハウスインキュベーターマイクロプレートシェーカーオーハウス
389,800税込428,780
1台
91日以内出荷
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 三軸偏心ドライブ採用による低振動、低騒音で信頼性のある連続動作が可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm材質トレイ:アルミ電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)トレイ:27.9×19.7、全体:43.2×27.9×19.7回転速度(min-1[r.p.m])100~1200動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2周囲温度(℃)+5~65タイマー1秒~160時間
冷却インキュベーターシェーカー オーハウス冷却インキュベーターシェーカーオーハウス
409,800税込450,780
1台
10日以内出荷
フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス 高速加熱、冷却および高速シェーキング能力 内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能 加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能 パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け) ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる クールタッチハウジング
回転速度(min-1[r.p.m])300~3000精度速度:±2%タイマー1分~99時間59分冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし通信出力USBホスト(標準装備)付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー電源3極電源(標準付属)
冷却インキュベーターシェーカー オーハウス冷却インキュベーターシェーカーオーハウス
799,800税込879,780
1台
91日以内出荷
速度、時間および温度の見やすいLEDディスプレイ搭載 変速マイクロプロセッサ制御で安定したシェーキングが可能 PID温度コントローラにより1℃刻みで正確な温度制御が可能 外部の温度プローブやセンサを利用し装置の温度を校正することが可能 ポリカーボネート製の透明のフタにより、開けることなくサンプルの 確認が可能
仕様温度一様性:37℃で±0.5℃、軌道:3mm付属品オプションのモジュラーブロックセット用のアダプタブラケット電源3極電源(標準付属)精度速度:±2%寸法(cm)全体:41.9×25.7×27.9回転速度(min-1[r.p.m])100~200マイクロプレート使用時)、100~600(モジュラーブロック使用時)動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし許容荷重最大:マイクロプレート×2またはモジュラーブロック×2周囲温度(℃)-10~65アズワン品番64-0975-25タイマー1秒~160時間
密度測定キット(スカウト) オーハウス密度測定キット(スカウト)オーハウス
2,598税込2,858
1個
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
壁掛けキット, SST, TD52XW オーハウス壁掛けキット, SST, TD52XWオーハウス
6,498税込7,148
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
壁掛けキット, CS, TD52P オーハウス壁掛けキット, CS, TD52Pオーハウス
5,298税込5,828
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
表示部保護カバーセット TD52XW オーハウス表示部保護カバーセット TD52XWオーハウス
25,980税込28,578
1セット(10個)
30日以内出荷
D52シリーズ用
表示部保護カバーセット TD52P オーハウス表示部保護カバーセット TD52Pオーハウス
13,980税込15,378
1セット(10個)
30日以内出荷
D52シリーズ用
表示部保護カバー, TD52XW オーハウス表示部保護カバー, TD52XWオーハウス
4,298税込4,728
1個
30日以内出荷
D52シリーズ用
表示部保護カバー, TD52P オーハウス表示部保護カバー, TD52Pオーハウス
3,198税込3,518
1個
30日以内出荷
D52シリーズ用
表示部保護カバー(MB120, MB90) オーハウス表示部保護カバー(MB120, MB90)オーハウス
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷
MBシリーズ用
表示部保護カバー ディフェンダー2000シリーズ用 オーハウス表示部保護カバー ディフェンダー2000シリーズ用オーハウス
4,498税込4,948
1個
30日以内出荷
ディフェンダー2000シリーズ用
第二RS232/RS485/USB キット, TD52 オーハウス第二RS232/RS485/USB キット, TD52オーハウス
18,980税込20,878
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
積み重ね保管用キット ナビゲーターシリーズ用 オーハウス積み重ね保管用キット ナビゲーターシリーズ用オーハウス
2,698税込2,968
1個ほか
30日以内出荷
ナビゲーターシリーズ用
積み重ね保管用キット スカウトシリーズ(STX、SPX)用 オーハウス積み重ね保管用キット スカウトシリーズ(STX、SPX)用オーハウス
2,698税込2,968
1個ほか
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
マイクロ SD カード オーハウスマイクロ SD カードオーハウス
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷
D52シリーズ用
ポール折り畳みたたみキット オーハウスポール折り畳みたたみキットオーハウス
13,980税込15,378
1セット
30日以内出荷
ディフェンダー2000シリーズ用
プリンタホルダーキット, D52 オーハウスプリンタホルダーキット, D52オーハウス
6,598税込7,258
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
フェライト付M16グランド, TD52 オーハウスフェライト付M16グランド, TD52オーハウス
2,698税込2,968
1個
30日以内出荷
D52シリーズ用
ファイバーパッド オーハウスファイバーパッドオーハウス
15,980税込17,578
1個(200枚)
30日以内出荷
MBシリーズ用
表示部保護カバー パイオニアシリーズ用 オーハウス表示部保護カバー パイオニアシリーズ用オーハウス
5,198税込5,718
1個
30日以内出荷
パイオニアシリーズ用
ドングル用USBホスト オーハウスドングル用USBホストオーハウス
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
D52シリーズ用
ターミナル延長ケーブル D52 オーハウスターミナル延長ケーブル D52オーハウス
16,980税込18,678
1本(9m)
30日以内出荷
D52シリーズ用
前方取付キット オーハウス前方取付キットオーハウス
13,980税込15,378
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
車輪キット(D3000/D5000シリーズ用) オーハウス車輪キット(D3000/D5000シリーズ用)オーハウス
10,980税込12,078
1セット(5個)
30日以内出荷
D51、D31シリーズ用
コラムキット D52XW オーハウスコラムキット D52XWオーハウス
16,980税込18,678
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
コラムキット D52P オーハウスコラムキット D52Pオーハウス
11,980税込13,178
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用
計量台用延長ケーブル オーハウス計量台用延長ケーブルオーハウス
5,198税込5,718
1本
30日以内出荷
D52シリーズ用
キャリングケース(NV、NVT共通) オーハウスキャリングケース(NV、NVT共通)オーハウス
7,998税込8,798
1個
60日以内出荷
ナビゲーターシリーズ用
キャリングケース(CX,CR用) オーハウスキャリングケース(CX,CR用)オーハウス
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
CXシリーズ用
キャリングケース オーハウスキャリングケースオーハウス
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
スカウトシリーズ(STX、SPX)用
オーハウス電子てんびん オーハウスオーハウス電子てんびんオーハウス
77,980税込85,778
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分) 耐久性のある構造 バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示 USBおよびRS232C出力標準装備 セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ
仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
大型計量皿 オーハウス大型計量皿オーハウス
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
V2000Wシリーズ用
寸法(mm)300×225
イーサネットキット, D52 オーハウスイーサネットキット, D52オーハウス
16,980税込18,678
1セット
30日以内出荷
D52シリーズ用